カテゴリ

  • オフィス家具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 切削工具(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(19)
  • 家電(13)
  • 溶接用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 照明(8)
  • カー用品(8)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)

「sw-25」の検索結果

429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルブローチ 富士製砥(高速電機)メタルブローチ富士製砥(高速電機)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー 東芝ライテック直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
当日出荷
用途天井直付専用材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)266質量(kg)4.8本体/高反射 白色塗装、カバー/乳白(帯電防止剤入り)区分直付定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)保護等級IP23防湿ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)81.6(100V) 82.6(200V) 82.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3390光色昼白色(5000K Ra:83)回転角度(°)50/60距離照射面:0.2カテゴリー業務用浴室灯
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
当日出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム直付2灯東芝ライテック
58,980税込64,878
1個
29日以内出荷
高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1,000~100,000)光色昼白色(5000K Ra:83)回転角度(°)LS9距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管ランプシステム片反射笠 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付カテゴリー片反射笠器具
直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
29日以内出荷
幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1,000~100,000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
ヒートインナーベスト 昭和商会ヒートインナーベスト昭和商会
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
1カーボンナノチューブヒーターを採用し瞬時に暖かくなり安全性も〇。2フレアパッド発熱中綿を採用。3クイックフィットシステムにより微妙なサイズ調整が可能!4リン酸鉄モバイルバッテリー採用で衝撃に強く発火の可能性が非常に少ない。5表地に金具等が出ない仕様のため、商品などを傷つける恐れがございません。
用途インナータイプとアウタータイプの2種類をご用意!襟の仕様のみが違い、インナータイプはV型、アウタータイプは立ち襟となります。屋内・屋外問わず、業種もいません。お仕事・お出かけ・スポーツ・学校行事など様々な場面でご使用ください。
ヒートアウターベスト 昭和商会ヒートアウターベスト昭和商会
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
1カーボンナノチューブヒーターを採用し瞬時に暖かくなり安全性も〇。2フレアパッド発熱中綿を採用。3クイックフィットシステムにより微妙なサイズ調整が可能!4リン酸鉄モバイルバッテリー採用で衝撃に強く発火の可能性が非常に少ない。5表地に金具等が出ない仕様のため、商品などを傷つける恐れがございません。
用途インナータイプとアウタータイプの2種類をご用意!襟の仕様のみが違い、インナータイプはV型、アウタータイプは立ち襟となります。屋内・屋外問わず、業種もいません。お仕事・お出かけ・スポーツ・学校行事など様々な場面でご使用ください。
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(6キット)ほか
95日以内出荷から113日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2216 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 22163M(スリーエム)
1箱(6キット)
欠品中
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。
容量(mL)B: 946, A: 946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.4L危険物の性状非水溶性
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジノーブランド
2,759税込3,035
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジノーブランド
2,566税込2,823
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴ノーブランド
2,966税込3,263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴ノーブランド
2,766税込3,043
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴ノーブランド
2,666税込2,933
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴ノーブランド
2,566税込2,823
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴ノーブランド
2,466税込2,713
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なしノーブランド
2,366税込2,603
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
充電式LEDマルチ点滅灯 三愛充電式LEDマルチ点滅灯三愛
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷
360度発光するマグネット式の警告灯夜間の工事現場、道路、工場内などの注意喚起・誘導に点灯時間:フラッシュ普通/24時間、フラッシュ(長い)/約48時間、流動/約12~13時間、一斉同時点滅/約60時間、一斉常時点灯/約10~12時間充電方法:付属のACアダプターもしくはシガーソケットDCを収納ケース裏の充電差し込み口に接続します。充電中はLEDが赤く光満充電でランプが緑に変わります。
用途路上視線誘導、内照式コーン、注意喚起、誘導用セット内容収納ケース、ライト8個、シガーソケットDC、ACアダプター、取扱説明書質量(g)【ライト】350寸法(Φmm)【ライト】120×39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ケース】275×110×360発光色赤・青・黄・混色充電時間10時間点灯方式5パターンバッテリー容量(mAh)3000(3.7)チップ数【LEDチップ】12個防水性IP66通信距離(m)最大120総質量(kg)5.2
スプリングサポートベスト 三愛スプリングサポートベスト三愛
16,980税込18,678
1着
翌日出荷
専用設計の背面強力バネを使用正しい着用位置が分かるライン付通気性抜群のメッシュ生地超軽量の300g安心安全の日本製
用途腰用サポートベスト材質ストレッチメッシュ、スチールグレー
NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマークNO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOLスタジオオーシャンマーク
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
20ソルティガユーザーに向けたカスタムスプール。佐野ヒロムが飛距離に拘って作り上げた、ビッグゲーマーのための一品です。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
NO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLE スタジオオーシャンマークNO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLEスタジオオーシャンマーク
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
20ソルティガ、21セルテートSWに対応したカスタムハンドルテスターの佐野ヒロムが導き出した対大物ファイトに向けたハンドルノブ「BM95」。持ち手の握り方を変えての巻きは、筋力を分散させて長時間ファイトを協力にサポートします。また、押すことも引くことにも力を入れやすい大型ノブはルアーのリーリングやジャークの際でも握りやすい形状です。ビッグゲームでは欠かせない球形ハンドルノブ「AG45」。大物とのファイトや激しいルアー操作においても、球形の握りやすさでアングラーをサポートします。
セーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイス トライアルコーポレーションセーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイストライアルコーポレーション
3,598税込3,958
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
曲線形状で様々な鋼材を切断するのに最適
用途用途 ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に山数14
ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用) 清和工業ブースターケーブル用コード(自動車用低圧電線ブースター用)清和工業
60,000税込66,000
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ブースターケーブルは緊急時の対応に欠かせません。その性能を最大限に引き出すには、電線の品質が重要です。清和のブースターケーブル用電線は、日本国内で専用に設計・製造されたプロ仕様。純度の高い銅を採用し、大電流を安定的かつ効率的に伝達します。しなやかで取り回しやすく硬化しにくい構造を実現。繰り返しの使用や過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備えています。自動車整備工場やロードサービス、建設現場など、確実な始動が求められる現場に最適な一本です。現場の信頼を支える品質をぜひお確かめください。
用途ブースターケーブル用電線材質塩化ビニル
【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンスポンジノーブランド
2,559税込2,815
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 シリコンスポンジノーブランド
2,366税込2,603
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
SUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントS25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
629税込692
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントS25C 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントS25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
879税込967
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントS25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
579税込637
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80