カテゴリ

  • 機構部品(122)
  • メカニカル部品(74)
  • 農業・園芸資材(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 自動車純正部品(29)
  • 制御機器(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 建築金物(26)
  • 測定用品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 電気材料(16)
  • 農業機械(16)
  • 切削工具(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 住設機器(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 医療(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • マスク(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sw-30」の検索結果

関連キーワード
692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートランスガン ホース屋ストレートランスガンホース屋
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)レバーロックピン付いけうちノズル(サイズ:1549)型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
メタルブローチ 富士製砥(高速電機)メタルブローチ富士製砥(高速電機)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
スロッチングエンドミル 先ムク RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミル 先ムクRYOCO(菱高精機)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
直刃エンドミル先ムク超硬
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)0/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマークNOLIMITS 19SWカスタムハンドルスタジオオーシャンマーク
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
テスター佐野ヒロムが導き出した超大物長時間ファイト対応のハンドルノブ形状「BM95」。押す引くに力を入れやすいバー形状の超大型ノブはリーリングはもちろんルアーのジャークにも握りやすい形状です。また、どんなに鍛えた体でも全開ファイトは数十分で腕力や握力は限界に達します。持ち手を変えてのリーリングは、効果的に使用する筋力を分散させ長時間ファイトを強力にサポートします。
仕様ハンドルノブ:EVA BM95寸法(mm)ハンドルアーム:88自重(g)110
NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマークNOLIMITS 19SWカスタムハンドルスタジオオーシャンマーク
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
何処から握っても球は球のコンセプトで生まれたノブ形状「AG45」。大物とのファイトも激しいジャークも、球の握りやすさが確りサポートします。
仕様ハンドルノブ:EVA AG45寸法(mm)ハンドルアーム:88自重(g)96
Neoprene REEL COVER スタジオオーシャンマークNeoprene REEL COVERスタジオオーシャンマーク
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ネオプレン素材のベイトリール専用リールカバー。?ロッドにリールを装着した状態でも取付可能(左右兼用)。船上や車での移動中、家での保管の際に活躍します。
NO LIMITS SW CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマークNO LIMITS SW CUSTOM SPOOLスタジオオーシャンマーク
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
ステラ SW/ ツインパワーSW のカスタムスプール。飛距離、ドラグ性能を向上させた対大物にベストなスプールです。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
ステンレススープジャー 象印マホービンステンレススープジャー象印マホービン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
驚きの保温力でおいしさつづく!ステンレス真空2重のまほうびんで保冷力も高いから、ひんやりメニューも楽しめる!象印の独自技術「サーモリング構造」で保温力がさらにアップ!パッキンを分解せずに洗える「シームレスせん」毎日のお手入れがだんぜんラク!全パーツ食洗機OK!
口径(Φcm)7
打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ 鈴木楽器製作所打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ鈴木楽器製作所
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。
材質本体 集成材(メルクシーパイン)
キャッツアイ 石井マークキャッツアイ石井マーク
7,198税込7,918
1セット(10本)
翌日出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70関連資料(2.27MB)材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:挟み込み接続式ONにすると赤く点灯AC100V-220Vで使用可キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250までケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイスワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクションダッドウェイ
6,998税込7,698
1セット(3枚)
6日以内出荷
通気性・肌触りの良いダブルガーゼ多目的に使える便利な大判サイズコンパクトにたたんで持ち運べる
用途赤ちゃん ベビー 新生児 おくるみ 授乳ケープ コットン 100% 出産準備 出産祝い ギフト プレゼント おくるみに 日よけ 授乳ケープ材質コットン100%質量(g)190対象おたんじょうから本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×120×0.2
隙間ワゴン 上棚300 AIS (エイ・アイ・エス)隙間ワゴン 上棚300AIS (エイ・アイ・エス)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
幅(mm)300質量(kg)10.1BK/BR高さ(mm)800奥行(mm)450
隙間ワゴン300(下棚) AIS (エイ・アイ・エス)隙間ワゴン300(下棚)AIS (エイ・アイ・エス)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
幅(mm)300質量(kg)10.4BK/BR高さ(mm)800奥行(mm)450
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター 形状に合わせて立体的な取り付けが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
セキュリティーワイヤー Dell OptiPlex 5070マイクロデスクトップ対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Dell OptiPlex 5070マイクロデスクトップ対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell OptiPlex 5070マイクロデスクトップ材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
スワップペグ(リング) 太悦鉄工スワップペグ(リング)太悦鉄工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ固定方法ロープ掛けレンチ19
スワップペグ(フック) 太悦鉄工スワップペグ(フック)太悦鉄工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ固定方法直接足留めレンチ19
QSW-308-1C Eight 1GbE NBASE-T ports、Three 10GbE SFP+ QNAPQSW-308-1C Eight 1GbE NBASE-T ports、Three 10GbE SFP+QNAP
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
QSW-308-1Cは、3つの10GbE SFP+ポート(1つの10GbE SPF+/RJ45コンボポート付き)と8つのギガビットポートを利用できる、3ポートの10G SFP+と8ポートのギガビットアンマネージドスイッチです。
QSW-308S Eight 1GbE NBASE-T ports、Three 10GbE SFP+ QNAPQSW-308S Eight 1GbE NBASE-T ports、Three 10GbE SFP+QNAP
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
QSW-308Sは3ポートの10G SFP+と8ポートのギガビットアンマネージドスイッチです。これを使用することで、コスト効率よくハイブリッド高速ネットワーク環境にすぐにアップグレードできます。そのデスクトップサイズと静かな動作により、QSW-308Sは、高パフォーマンス、低レイテンシー、優れた機能性を提供しつつも家庭やオフィス環境に自然に溶け込みます。
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個)JPN
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無)JPN
51,980税込57,178
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無)JPN
51,980税込57,178
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB)取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個) JPNミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個)JPN
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)・ 油圧ユニットが不要・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能・「14倍の増圧比」を実現・ 低速作動/停止精度が良い・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」・「超省エネ」を実現2.近接スイッチの装着 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」2.クランプ作業・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8取扱説明書(1.06MB)吐出油量(cm3)最大6.1
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW不二ラテックス
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,298税込6,928
1本
翌日出荷
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
【+45度まで利用可】水中テープライト(クリア・青) 富士メディシィエ【+45度まで利用可】水中テープライト(クリア・青)富士メディシィエ
36,980税込40,678
1本
予約販売
動作温度-40度から+45度まで可能。水陸両用でご使用いただける青色のLEDテープライトです。クリアな光で、温泉施設や壁面などをくっきりと照らします。シリコン製よりも長持ちします。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB) (0.45MB)グリーン購入法適合
スリムワゴン4段 BK AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 BKAIS (エイ・アイ・エス)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
収納に便利なメッシュワゴン。浅型の棚2段、深型のバスケット2段、計4段に分けて収納することができます。全ての棚・バスケットが、約2.5cm間隔で高さ調節可能です。ホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくい通気性の良いメッシュ仕様。支柱が3段の分割式なので、中段を除いて組み立てて本体の高さを低くして段を減らすこともできます。キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。小物や袋など「掛ける」収納ができるフックが3個付属しております。キッチンまわりで食料品やペットボトルなどの収納に。高さを変えて、小物収納として部屋中どこでも活躍。ちょっとしたスペースに、隙間収納として。
質量(kg)4.3BK高さ(mm)930奥行(mm)396間口(mm)315ストッパーあり棚段数(段)4
スリムワゴン4段 WH AIS (エイ・アイ・エス)スリムワゴン4段 WHAIS (エイ・アイ・エス)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
収納に便利なメッシュワゴン。浅型の棚2段、深型のバスケット2段、計4段に分けて収納することができます。全ての棚・バスケットが、約2.5cm間隔で高さ調節可能です。ホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくい通気性の良いメッシュ仕様。支柱が3段の分割式なので、中段を除いて組み立てて本体の高さを低くして段を減らすこともできます。キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。小物や袋など「掛ける」収納ができるフックが3個付属しております。キッチンまわりで食料品やペットボトルなどの収納に。高さを変えて、小物収納として部屋中どこでも活躍。ちょっとしたスペースに、隙間収納として。
質量(kg)4.3WH高さ(mm)930奥行(mm)396間口(mm)315ストッパーあり棚段数(段)4
低圧遮断器NV400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV400-SW仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
34日以内出荷から69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
1DAY女性の災害対策セット SWシリーズ エピオス1DAY女性の災害対策セット SWシリーズエピオス
2,498税込2,748
1セット
9日以内出荷
女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
FASHIONABLE MASK 立体    ふつうサイズ 30枚 アイリスオーヤマFASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 30枚アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
スタイリッシュなデザインで、顔の輪郭に馴染みやすい形状です。
形状立体幅(mm)耳ひも:6入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)120×140構造三層対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳掛け
短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
5,223税込5,745
1個
3日以内出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:6W外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)質量:約740g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質オートスキャンでらくらく自動選局SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー時計も表示できる大型液晶付持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記操作しやすい大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
屋外用LEDテープライト・トキレッズUB TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUBTOKISTAR
39,980税込43,978
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準TOKISTAR
39,980税込43,978
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら