カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sw-30b」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準TOKISTAR
39,980税込43,978
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付USB変換ケーブル エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブルエスエスエーサービス
819税込901
1個
6日以内出荷
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
ブラック電流(A)最大2規格USB2.0規格電圧(V)最大5コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-C(メス)転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約34(端子部含む)オス形状USB Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メス
つけかえ用フィッシュネット三角型 白 あみのエーワンつけかえ用フィッシュネット三角型 白あみのエーワン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
エーワンBタイプ用別売パーツ。中の捕獲物が見つけやすい白色ネットを採用しています。多機能あみシーリーズ用別売パーツ。幅約31cm三角型 魚網。網の上部に保護カバー付。魚の追込み捕獲に適しています。
寸法(cm)31×35
クールシェード プライム タカショークールシェード プライムタカショー(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から6日以内出荷
掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間5年保証遮光率(%)約85~90紫外線カット約85
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号50Ω~500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ ソフトバーテック
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から9日以内出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)360幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クーラント用ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
パイプジョイント - フリー NBK(鍋屋バイテック会社)パイプジョイント - フリーNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スライダブロック - フランジ NBK(鍋屋バイテック会社)スライダブロック - フランジNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社)スライダブロック - クロスNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)リニアアクチュエーターNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から4日以内出荷
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(110件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
T-WOOD FRAME タナカT-WOOD FRAMEタナカ
49,980税込54,978
1セット
23日以内出荷
T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業C2形電磁パイロット切換弁ダイキン工業
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷