カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 照明(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-40s」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボードマイゾックス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
用途現場写真工事記録
SUS大型ワンタッチランナー スワロンSUS大型ワンタッチランナースワロン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ200W用ハンガーオリーブ
トラスコ品番126-7848材質ステンレス、樹脂質量(kg)0.02
SUS大型シングルブラケット スワロンSUS大型シングルブラケットスワロン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ固定式用ミニフレームSUS
トラスコ品番126-7841材質ステンレス質量(kg)0.07
SUS大型エンドストッパー スワロンSUS大型エンドストッパースワロン
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ300W用ハンガーオリーブ
トラスコ品番126-9333材質ステンレス質量(kg)0.04
SUS大型天井ブラケット スワロンSUS大型天井ブラケットスワロン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ200W用ハンガーSUS
トラスコ品番126-7851材質ステンレス質量(kg)0.06
SUS大型カーテンレール4000L スワロンSUS大型カーテンレール4000Lスワロン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ固定式用フレームオリーブ
長さ(mm)4000トラスコ品番126-9334材質ステンレス幅(mm)40質量(kg)4シルバー高さ(mm)30
SUS大型カーテンレール3000L スワロンSUS大型カーテンレール3000Lスワロン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ストリップドアーシートBタイプ300W用ハンガー
長さ(mm)3000トラスコ品番126-9332材質ステンレス幅(mm)40質量(kg)3シルバー高さ(mm)30
SUS大型カーブレール550R スワロンSUS大型カーブレール550Rスワロン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SFVC2A JPI 150  SW-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 SW-RFブリストワ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質SFVC2Aボルト穴数4
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
トップチェーン スプロケット 椿本チエイントップチェーン スプロケット椿本チエイン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から61日以内出荷
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 オスラム直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
47,438税込52,182
1個
当日出荷から21日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
46,113税込50,724
1個
当日出荷から20日以内出荷
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントS25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
S25C 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントS25C 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS304 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズエスコ
36,900税込40,590
1箱(12本)
翌々日出荷
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本危険等級アズワン品番65-9310-47危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2160mL危険物の性状非水溶性
直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー 東芝ライテック直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
用途天井直付専用材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)266質量(kg)4.8本体/高反射 白色塗装、カバー/乳白(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)保護等級IP23防湿ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)81.6(100V) 82.6(200V) 82.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3390光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリー業務用浴室灯
直管ランプシステム片反射笠 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付距離照射面:0.1カテゴリー片反射笠器具
高圧45°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼高圧45°差込溶接形エルボヤマト特殊鋼
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボヤマト特殊鋼
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
コーデュラハードプロテクションパンツルーズフィット ラフアンドロードコーデュラハードプロテクションパンツルーズフィットラフアンドロード
16,980税込18,678
1着
4日以内出荷
強化プラスチックニーシンガードとシリコン製ウエストパッド装備により安全安心。 また、アクシデント時、ヒットしやすい部分に強靭なナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材使用により、ソフトな履き心地であらゆるライディングフォームに追従。強化プラスチック製のニ―シンガードと追従性に優れ運動性を損なわないシリコンウエストパッドを備えたスポーツライディングに最適なプロテクションパンツ。耐摩耗性と耐久性に優れたナイロン500デニール素材とストレッチデニム素材により、ストレスのないソフトな履き心地を実現。また、腿とふくらはぎにはアジャストフラップを装備し、想定外のクラッシュでもプロテクションパッドのずれを抑え身体へのダメージを最小限に食い止める安全設計。ウエストはルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストの違いや体型の変化にも対応し、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。腿前部にはベンチレーションを装備し、スポーツライディング時も強制空冷し酷暑の夏でも涼しく快適です。裾後方には後方視認性をアップするリフレクターを装備し安全性にもぬかりはありません。走りを重視するライダーのための機能を備えたハードプロテクションライディングパンツです.SIZE(inch):Men's/SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
用途MATERIAL:表地/コットン、ナイロン、牛革、ポリウレタン裏地/ポリエステルPROTECTOR: シリコンウエストパッド、プラスチックニーシンガード標準装備(着脱可能)シルエット: ストレートフィットブラック
HOTライディングカーゴストレッチコットンパンツルーズフィット ラフアンドロードHOTライディングカーゴストレッチコットンパンツルーズフィットラフアンドロード
14,980税込16,478
1着
4日以内出荷
防風・防寒・透湿、裏起毛加工で抜群の保温性。ストレッチ素材採用でストレスフリー。履きやすくリラックスできるコットンカーゴパンツ防風防寒機能を備えストレッチ素材でつくられた、6ポケットのカーゴスタイルパンツです。ゆとりのルーズフィット仕様により幅広いウエストサイズに対応し、夏着と冬着のウエストサイズの違いや体型の変化にも対応、スマートなシルエットで長年にわたり愛用できます。防風・透湿ウインドガードで寒風をシャットアウトしつ、内側は裏起毛加工で高い保温力を持ち厳寒期にも暖かく着用できます。はいて安心の厚みを確保しながらストレッチすることで動きを妨げず、ツーリングでの快適な履き心地を確保。腰、膝には脱着式プロテクターを標準装備、右腿のポケットはステップに足を載せたままでの使い勝手のよいオフセットしたバイカー仕様。ルーズフィットタイプに加え、ショート丈仕様も用意した豊富なサイズラインナップからベストサイズをお選びいただけます。Men's SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40) MW-short(30-36inch、股下70-76cm)、LW-short(34-40inch、股下73-79cm)Women's SIZE(inch): W-MW(24-29)、W-LW(28-33)
用途MATERIAL: 表地/コットン(防風ラミネート加工)裏地/ポリエステル(裏起毛)ROTECTOR: ニーガード・ウエストパッド標準装備(ニーガードはCE規格)ブラック
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.102SUS 90°エルボ 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.102SUS 90°エルボ藤井高圧
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.102 90°エルボ 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.102 90°エルボ藤井高圧
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー藤井高圧
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応