カテゴリ

  • バイク純正部品(250)
  • メカニカル部品(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 自動車純正部品(36)
  • 測定用品(35)
  • 制御機器(31)
  • バイク部品(26)
  • 住設機器(26)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-50」の検索結果

関連キーワード
774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ビス SW50D ネオカットウッド(高儀)専用ビス SW50Dネオカットウッド(高儀)
719税込791
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
・ネオカットウッドフェンス 専用ビス ・ワッシャーとナベ頭が一体になっているビスです。樹脂ワッシャー(5×35のみ)は、固定時の過度の締め付けを緩和します。
寸法(mm)5×50接続ねじ形状シンワッシャー ドリル
スピアヘッド リュウキSWリミテッド50S デュオスピアヘッド リュウキSWリミテッド50Sデュオ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
RYUKIソルトウォーターカラー限定発売!
全長(mm)50質量(g)4.5タイプ重心固定・シンキングフック12(#)リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
TK-012SW-50Lコラムプラグ MR.CONTROLTK-012SW-50LコラムプラグMR.CONTROL
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)50
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ラバーストラップレンチ TRUSCOラバーストラップレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
サインホルダー 2WAY木製スタンド 株式会社 クルーズサインホルダー 2WAY木製スタンド株式会社 クルーズ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。 木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木(欅)厚さ(mm)2溝幅(mm)(台座両面)14溝深さ(mm)(台座両面)3
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクトPLANET Technology(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵BUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約110電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約120度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2画素数200万画素アズワン品番64-3780-26フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2
無地表紙 ツインリングノート A7 日本ノート無地表紙 ツインリングノート A7日本ノート
149税込164
1冊
当日出荷
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
材質特厚クラフトサイズA7寸法(幅W×高さH)(mm)71×100枚数34通し罫製本ツインリング綴じ
(91501)クリップ ホンダ(91501)クリップホンダ(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン)ナビ助の口腔ケアスポンジナビス(アズワン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。 口腔内の汚れを効率よく取り除けます。 スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック全長約160mm
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から24日以内出荷
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SW SET,WINKER   35020KBSW50 ホンダSW SET,WINKER 35020KBSW50ホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
形状ツバ無し
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)ミヤナガ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷から10日以内出荷
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SW型特殊車輪 井口機工製作所SW型特殊車輪井口機工製作所
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から65日以内出荷
・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用)井口機工製作所
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。
仕様上下兼用
サイザル軸付ホイール (軸径 6mm) TRUSCOサイザル軸付ホイール (軸径 6mm)TRUSCO
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
エスライトウェアリング SW 大阪魂エスライトウェアリング SW大阪魂
28,580税込31,438
1袋(10個)
3日以内出荷
セットキャップワッシャー(POM) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップワッシャー(POM)真田化鋼(S・ROSE)
1,998税込2,198
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源PLANET Technology
8,898税込9,788
1台
当日出荷から3日以内出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
SW SET,ST KILL   35015KBSW50 ホンダSW SET,ST KILL 35015KBSW50ホンダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
部品 ビードカッター SI-4080L SHINANO(信濃機販)部品 ビードカッター SI-4080LSHINANO(信濃機販)
38税込42
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.14MB)
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/atPLANET Technology
24,980税込27,478
1台
欠品中
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4質量(g)596出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルーポート数100BASE-TX:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
メンズ/レディース2WAYシャツ SW505 SWW (SMART WORK WEAR)メンズ/レディース2WAYシャツ SW505SWW (SMART WORK WEAR)
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。
仕様カラーデザイン、ペン差しポケット、裾前後差混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別男女兼用
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチサイディングウッドコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
ダストクリーン 三和化成ダストクリーン三和化成
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
容量(mL)360
補修シート ロール式 篠原電機補修シート ロール式篠原電機
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.085Y7/1近似材質(本体)ユポ紙材質(テープ)アクリル系粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ウイングノブ SWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨
SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用井口機工製作所
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
荷重受回転車輪
用途ターンテーブルの外周車輪パレットチェンジャーの車輪トラバーサー車輪各種プラントの重荷重受け車輪
...