カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 制御機器(21)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「sw-55」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
2,425税込2,668特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)ミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
エスライトウェアリング SW 大阪魂エスライトウェアリング SW大阪魂
34,749税込38,224
1袋(10個)
3日以内出荷
プラズマトーチ50A用トーチスイッチ 8m マイト工業株式会社プラズマトーチ50A用トーチスイッチ 8mマイト工業株式会社
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
適合機種CUT-60
振動用コアドリル (PC) ミヤナガ振動用コアドリル (PC)ミヤナガ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
カッター長(mm)160有効長(mm)130適合材モルタル、ブロック
スミス&ウェッソン シューティンググラス Smith & Wessonスミス&ウェッソン シューティンググラスSmith & Wesson
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状一眼型質量(g)30全幅(mm)150材質(レンズ)ポリカーボネイト
グリーンアイ(透水シリーズ) ユニチカグリーンアイ(透水シリーズ)ユニチカ
189,800税込208,780
1巻(15m)
3日以内出荷
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、プールサイド、パターゴルフ場長さ(m)15/巻幅(cm)182パイル長(mm)7防炎性能試験番号E1210053関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャーケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
メーター セット (ZZSW) MAZDA(マツダ)メーター セット (ZZSW)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
スピードメーター (ZZSW) MAZDA(マツダ)スピードメーター (ZZSW)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
プレート プリント (ZZ) MAZDA(マツダ)プレート プリント (ZZ)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
649税込714
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワーキングチェア ジョイ ルネセイコウワーキングチェア ジョイルネセイコウ
15,980税込17,578
1脚
6日以内出荷
背もたれのスイング機構を利用しての背筋や腹筋のストレッチ運動が可能で腰痛防止やリフレッシュ効果を得ることができます。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ幅(mm)350質量(kg)4.5高さ(mm)840奥行(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×950RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
リフィール(トヨタ系ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(トヨタ系ツインレール)PITWORK(日産)
769税込846
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
(AY020)REFILL-W/BLADE ニッサン(AY020)REFILL-W/BLADEニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ソフトスクリーン トーカイスクリーンソフトスクリーントーカイスクリーン
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
ふわふわ感触のソフトタッチ素材
材質スタンド:アルミダイキャスト、キャスター:ナイロン幅(mm)1810質量(kg)12高さ(mm)1668奥行(mm)380パイプ径(Φmm)枠:19.1材質(フレーム)スチールパイプ/白粉体塗装材質(スクリーン)ポリエステル(制菌防炎)脚の種類キャスター付
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用bitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
7,598税込8,358
1個(500g)
5日以内出荷
ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(MR55)SW,W/SHLD W ミツビシ(MR55)SW,W/SHLD Wミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR55)SW,T/SIG LA ミツビシ(MR55)SW,T/SIG LAミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ナベコネジ (+) SW M6X55 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ (+) SW M6X55BIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X55部品名称ナベコネジ (+) SW M6X55関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB)図解NoSD30-6 調圧装置部品_No.44、MS153 調圧装置部品_No.22、GS28DX 調圧装置部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MK5E-1 調圧装置部品_No.25、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS330ECK 調圧装置部品_No.33、MS253 調圧装置部品_No.44、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS330ECM 調圧装置部品_No.33、GS28EK 調圧装置部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS153EMK 調圧装置部品_No.25、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.25、MK10-3 調圧装置部品_No.44、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS303 調圧装置部品_No.44
SW13.8男xSW16女55°エルボ 永田製作所SW13.8男xSW16女55°エルボ永田製作所
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
979,800税込1,077,780
1台
31日以内出荷
●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型シクネスゲージ バラシム&ゲージ(23件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7形状A
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手吉年(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ミカロール スープラクランプ(オールステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(オールステンレス)MIKALOR(12件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(セミステンレス)MIKALOR(24件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型シクネスゲージ バラシム&ゲージ
2,198税込2,418
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)12.7形状B
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23ELPA
599税込659
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41