搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
THULE THKIT6054です。対応するフット。7106の場合、スクエアバーは7123。ウイングバーEVO(シルバー)は7113、ウイングバーEVO(ブラック)は7113Bになります。対応するフット。7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は前7214/後7214、ウイングバーエッジ(ブラック)は前7214B/後7214Bになります。最大積載量は75kgです。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106
最大積載量(kg)75
適合車種308 SWダイレクトレール付 年式:H26~ 型式:T9WHN02
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
SW2-10H1-00B0 - ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-10H1-00B0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 10 A 125 / 250 V ac S.P.D.T。( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 300 gf です 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ クイックコネクト端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4024
アズワン品番65-7827-22
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
タイプサーマルリレ―付
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)
構成部品パネル(シルバー)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカープジョー
1個
¥27,300
税込¥30,030
9日以内出荷
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08)
構成部品パネル(ブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカープジョー
1個
¥24,375
税込¥26,813
9日以内出荷
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08)
構成部品パネル(メタリックブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカープジョー
1個
¥27,300
税込¥30,030
9日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02)
構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他
適合メーカーシトロエン/プジョー
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
種類電磁開閉器
タイプサーマルリレ―付
関連キーワード