カテゴリ

  • バイク純正部品(815)
  • ねじ・ボルト・釘(693)
  • 制御機器(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 自動車純正部品(57)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 機構部品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • バイク部品(41)
  • 住設機器(40)
  • 農業機械(35)
  • 測定用品(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 家電(26)
  • メカニカル部品(24)
  • 切削工具(20)
  • オフィス家具(19)
  • 安全標識(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • 電気材料(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 医療(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自転車部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • カー用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 安全用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw03」の検索結果

関連キーワード
2,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(106)スクリュー&ワッシャ SW3=0412 スバル(106)スクリュー&ワッシャ SW3=0412スバル
62税込68
1個
5日以内出荷
電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-03富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS質量(g)約31切替方式本体切替ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18Gbps
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00 廣杉計器リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C/コンパレータリレー出力 A&DRS-232C/コンパレータリレー出力A&D
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
27,980税込30,778
1個
当日出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025)材質スチール切替方式本体切替ボタン, リモコン保存温度(℃)-20~60インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1保証期間ご購入日より6ヶ月取扱説明書日本取扱説明書あり対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)HDMI規格HDMI Ver1.3データレート2.25Gbps
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,198税込2,418
1セット(500本)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW3X10-K 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW3X10-K 100個入武蔵オイルシール工業
7,798税込8,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.5●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):2.8●外径(ΦD):10.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):392(40)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004776アズワン品番67-4906-69
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー UMSW-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー UMSW-00廣杉計器
659税込725
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI切替器 3入力→1出力 アイネックスHDMI切替器 3入力→1出力アイネックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)ブラックコネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート最大18Gbps動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW3X6.4-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW3X6.4-N 100個入武蔵オイルシール工業
7,798税込8,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):3.4●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004782アズワン品番67-4906-75
金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E 廣杉計器金属ネジ(鉄スプリングワッシャー) スプリングワッシャー FSW-00E廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質種類スプリングワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SW(3ゴウ 大阪魂SW(3ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(19個)
翌々日出荷
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり入力信号(DCC)5V最大消費電力(W)0.75インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×3、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1最大解像度4096×2160(60Hz)対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS動作湿度(%)80以下(結露不可)保管温度範囲(℃)-20~60接続台数3対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMIVer2.0bデータレート18Gbit/s(最大)
パッキンセット/10A用 ParkerTAIYOパッキンセット/10A用ParkerTAIYO(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から109日以内出荷
パソコン自動切替器 サンワダイレクトパソコン自動切替器サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScr Lock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品取扱説明書(保証書付き)切替方式ホットキー切替(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。ただし同じCtrlキーまたは、[ScrLock]キーを2回連続して押す (どちらかを選択)ケーブル長(m)0.9消費電力動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/58mA(最大)対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
パソコン自動切替器 サンワダイレクトパソコン自動切替器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 ※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。 ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。 誰でも簡単に切替が可能です。 オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6質量(g)約355(ケーブル含む)ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1切替方式手元スイッチ切替電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V消費電流(mA)最大280消費電力(W)最大1.4動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)保証期間ご購入日より6か月仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
全ネジソケット MCC(松阪鉄工所)全ネジソケットMCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から6日以内出荷
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。 マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。 3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24質量(g)約385インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応最大解像度4K2K(4096×2160)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)入力信号入力DDC信号/5V消費電力(W)2.2保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)材質アルミ付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。保証期間ご購入日より6か月仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応接続台数4
SW(3ゴウ(トウト 大阪魂SW(3ゴウ(トウト大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
欠品中
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPCセット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.6Wインターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
パソコン切替器 サンワダイレクトパソコン切替器サンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。 PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。 前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイセット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)切替方式本体ボタン切替電源ACアダプタ(DC5V1A)対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)ディスプレイHDMI保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps最大接続台数2台(PC)供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
ユニクロ SW(3ゴウ 大阪魂ユニクロ SW(3ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(16個)
翌々日出荷
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックススイッチ用抗ウイルス、抗菌シートリーベックス
749税込824
1セット(3パック×18枚)
4日以内出荷
SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSW-N岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
SWプレート3連 神保電器SWプレート3連神保電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
メタリックグレータイプ3連用関連資料(0.03MB)
ステンSW(3ゴウ 大阪魂ステンSW(3ゴウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ダクロSW(3ゴウ 大阪魂ダクロSW(3ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
パーカー SW(3ゴウ 大阪魂パーカー SW(3ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(9個)ほか
翌々日出荷
COMBINATION,SW   35100459751 ホンダCOMBINATION,SW 35100459751ホンダ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本タイプLSW-N-URoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックススイッチ用抗ウイルス、抗菌シートリーベックス
4,598税込5,058
1セット(18枚×10パック)
5日以内出荷
SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。材質(フィルム)ポリエステル粘着剤アクリル系
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機スイッチ式充電LED多目的ライト 3Wオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)150スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間5時間(強点灯時)明るさ(Lm)220(強の場合)バッテリー寿命300回
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(25件のレビュー)
488税込537
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
SUSPENTION.MAG SW   35856431000 ホンダSUSPENTION.MAG SW 35856431000ホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
STAY,MAGNETIC,SW   35852306671 ホンダSTAY,MAGNETIC,SW 35852306671ホンダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...