カテゴリ
- 制御機器(59)
- バイク部品(57)
- 農業機械(34)
- 切削工具(31)
- 自動車補修部品(29)
- 測定用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 家電(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 機構部品(7)
- 医療(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 電気材料(5)
- 住設機器(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士電機(34)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- CKD(16)
- KITACO(15)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- コフロック(11)
- ハイテクウッドプラス(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- タンガロイ(7)
- 三菱電機(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- オリエンタルモーター(6)
- 京セラ(6)
- ALCANhands(6)
- 三和[店舗什器・備品](6)
- Nikon(ニコン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Grondement(グロンドマン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw05」の検索結果

極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
電磁開閉器 標準形 SW-05
富士電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
センサーコード(屋外型)
日動工業(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16スイッチなし定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで保護等級IP65電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21使用環境温度(℃)-10~40電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色黒RoHS指令(10物質対応)対応連結可否可
防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム
リンテックコマース¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から9日以内出荷目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05色ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185耐熱温度(℃)80
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
スイッチングAC/DCアダプターSW
アイコー電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)極性(+)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
タンクスケール ホワイトスチール
PROMOTE(プロモート)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入
マクセル(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷から7日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレス(木柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁5日以内出荷から8日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)木主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本タイプLSW-N-URoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ
加美電子工業¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
シャンクブラシ SW型
錦¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から8日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×35種別スチール 波線材質硬鋼線波型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30![紙ストローミニ(個包装)ホワイト 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818104-220225-02.jpg)
紙ストローミニ(個包装)ホワイト
三和[店舗什器・備品]¥2,998税込¥3,2981セット(100本×10袋)4日以内出荷プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。材質紙長さ(mm)140外装個包装色ホワイト商品タイプストレートストロー直径(Φmm)5入数(個)1000
スイッチ式充電LED多目的ライト 5W
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)質量(g)240スイッチON(強→中→弱)OFF外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間4時間30分(強点灯時)明るさ(Lm)400(強の場合)バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
トラッカージャケット ROUGHNECK
モートーン¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷洗練されたオトナのための王道スタイル。「伝統」と「現代」を融合させた、一生モノのプレミアムトラッカージャケット「ROUGHNECK(ラフネック)」。「ROUGHNECK(ラフネック)」は、トラッカージャケットとして、アイコニックな「TYPE 3」の伝統を受け継ぎながら、現代のライフスタイルに合わせて再構築された一着です。ヴィンテージ特有の短い着丈やタイトなシルエットを見直し、丈をやや長めに、身幅には適度なゆとりを持たせ、ライディングウエアとしても使えるようにしました。裏地には保温性の高いダイヤモンドキルトを採用し、抜群の着心地と高い汎用性を実現。胸ポケットとハンドウォーマー用のサイドポケット、4つのポケットを備え、内側には便利なファスナー付きポケットも装備。また左胸のポケットには、サングラスを掛けられる専用スリットが施されています。一般的なスエードは革を分割(スプリット)して起毛させたものですが、。タフさと上品さを兼ね備えた「ラフアウトスエード(リバーススエード)」は、フルグレインレザーの裏面を贅沢に表側として使うことで、革本来の圧倒的な堅牢性を維持。さらに丁寧な、なめし加工を施すことで、無骨な表情の中に驚くほど滑らかな手触りを秘め、使い込むほどに美しい経年変化(エイジング)を堪能できます。TYPE 3 のDNAを受け継いだステッチパターンや、ブラックニッケル仕上げのブランド刻印入りのボタンは、クラシカルでありながら、さり気ない高級感を漂わせます。無駄な装飾を徹底的に削ぎ落としたミニマルな美しさの中に、現代的な実用性を凝縮したモートーンからの逸品です。
軸付研磨砥石(一般金属用)
TACT(タクト)¥5,498~税込¥6,048~1袋(20本)3日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用![紙ストロー ミニ(個包装) 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65820275-210628-02.jpg)
紙ストロー ミニ(個包装)
三和[店舗什器・備品]¥28,980税込¥31,8781箱(100本×120袋)4日以内出荷プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。 環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。長さ(mm)140色白直径(Φmm)5外装個包装入数(個)12000商品タイプストレートストロー
シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング


























![紙ストローミニ(個包装)ホワイト 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818104-220225-02.jpg)




![紙ストロー ミニ(個包装) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65820275-210628-02.jpg)