曜日別特売

ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り

ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り - YAMAZEN(山善)

障害物センサー搭載 2段階切替式 自動首振り機能 カーボンヒーター
じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房
もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載
◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
◇センサー運転時:LED発光
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット、障害物センサー
◇パワー切替:強弱2段階切替

用途
冬の寒さ対策に。カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ヒーター 暖房器具 遠赤外線 首ふり シンプル 脱衣所
質量(kg)
2.5
色
ブラック
消費電力(W)
900
電源
AC100V(50 / 60Hz)
安全装置
転倒オフスイッチ、障害物センサー、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×65
電源コード
約1.8m
内容量
1台
注意
※本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります。
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります。
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153057DC-SW094(AB)
オープン
¥11,880
¥13,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする