カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「sw1-16m」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装部品取り外しキット サンハヤト表面実装部品取り外しキットサンハヤト(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付ULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格3/8-16UNCX35関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
REVO5 ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!特徴詳細FW/SW対応10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリングエルゴノミックデザイン高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレートIVCB6ブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグDuragearギアシステム95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル中空大型ハンドルノブピニオンサポート構造リセスドリールフット
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115自重(g)215ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95最大ドラグ(kg)8.1
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M8X12関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.24MB)図解NoCSH-95-1 フレーム部品_No.24、MS415EA-LS フレーム部品_No.16、SSA-E602DX リヤアクスル部品_No.19、GS204E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、BSA-662 1062シリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.15、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、CSH-95-2 フレーム部品_No.24、MS415CA フレーム部品_No.18、GS205EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.9、CSH-95 フレーム部品_No.24、SSA-E602 リヤアクスル部品_No.19、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.19、MS315EW-1 フレーム部品_No.11、MS515EA フレーム部品_No.17、MS315EA フレーム部品_No.15、MS331EA フレーム部品_No.15、MS415CA-1 フレーム部品_No.18、MS415EA フレーム部品_No.15、GS305E-H フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS331EA-1 フレーム部品_No.15、GS305EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS415EA-1 フレーム部品_No.15、MS332EA フレーム部品_No.15、MS415EW-1 フレーム部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.10、MS515EA-1 フレーム部品_No.17、MS315EA-LS フレーム部品_No.16、MS315EW フレーム部品_No.11、GS204EB フレーム部品 6カクボルトSW_No.16、MS315EA-1 フレーム部品_No.15、MS415EW フレーム部品_No.11
ハードブラケットSW100キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSW100キットSUS(エスユーエス)
2,411税込2,652
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16材質A6N01SS-T5質量(g)341表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSW100ステンキット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSW100ステンキットSUS(エスユーエス)
2,710税込2,981
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSW100×1、六角穴付ボルトM6×15(三価クロムメート)×16、TナットS(M6)×16材質A6N01SS-T5質量(g)341表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ