カテゴリ
- 制御機器(43)
- 電気材料(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 測定用品(14)
- 自動車補修部品(9)
- オフィス家具(7)
- バイク純正部品(6)
- 安全用品(6)
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(63)
- SMC(28)
- Zippy(11)
- コフロック(9)
- CKD(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- コクヨ(5)
- カシムラ(5)
- グリーンクロス(5)
- ダイキン工業(4)
- 富士電機(4)
- ホンダ(4)
- 昭和商会(4)
- タンガロイ(3)
- ニッサチェイン(3)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カンツール(3)
- イトーキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw10-2」の検索結果

チッコロα
アソー¥8,498税込¥9,3481個当日出荷パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
シングル・ワイヤー10mmX20m
カンツール¥74,980税込¥82,4781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
レディースギアパンツ SW102
SWW (SMART WORK WEAR)¥3,690~税込¥4,059~1本3日以内出荷これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。 素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。仕様アウトポケット、カッティング、膝切り返し種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー
カンツール¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
遺言書用紙・封筒セット
コクヨ(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット当日出荷遺言書キットご購入者のご要望の声を受けて生まれた用紙と封筒のセット。定期的な遺言書の書き換えや、書き損じ時の予備としてもご使用いただけます。 遺言書用紙には、コピーするとコピー側に「複写」「COPY」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの厚手用紙を採用しています。 封印用封筒は、一度開封すると元に戻せないセキュリティタイプ。日付と名前を記入し押印するだけで、簡単に遺言書を封印できます。 遺言書用紙と同じレイアウトの下書き用紙がセットになっていて、文字の配置まで考えて下書きできます。セット内容遺言書用紙(A4サイズ 210×297mm):6枚、遺言書下書き用紙(A4サイズ 210×297mm):2枚、封印用封筒(250×180mm):2枚
ケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キット
セキスイ¥17,980税込¥19,7781箱(1セット)3日以内出荷片壁の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。 大・深型・4個用への適用が可能です。 耐火パテが不要です。 1キットで複数箇所の施工が可能です。
軸付研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥5,998税込¥6,5981袋(20本)当日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
パルステン敷居レール SW100
ケージーパルテック¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用材質SUS304 HL・SPV t=1.2長さ(mm)1829穴数5
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
ニッサチェイン¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から4日以内出荷サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番
光¥4,998税込¥5,4981箱(10個)5日以内出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに。厚さ(mm)1.5材質/仕上スチール取付方式木ビス表面処理粉体塗装寸法D2(mm)7穴径(mm)5.5
止水シート 水嚢タイプ
明和グラビア¥11,980税込¥13,1781箱7日以内出荷台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂シート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5
ステンレス敷居レール
ケージーパルテック¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304仕上HL・SPV付
5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
レディースギアパンツ SW102
bigborn(ビッグボーン)¥3,990~税込¥4,389~1着6日以内出荷用途スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです種別パンツ材質ポリエステル100%質量(g)310股下(cm)80
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥39~税込¥43~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1688アズワン品番65-7552-75
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥58税込¥641個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-102-24-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6550アズワン品番65-7688-83
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1699アズワン品番65-7554-10
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥39税込¥431個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-102-22-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6549アズワン品番65-7682-61
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥78税込¥861個7日以内出荷Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SS仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1692アズワン品番65-7554-92
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥49税込¥541個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-102-05-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6529アズワン品番65-7694-19
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ仕様●シリーズ:TSW-102-26-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6555アズワン品番65-7688-68