カテゴリ

  • 電気材料(153)
  • 制御機器(113)
  • バイク純正部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 建材・エクステリア(29)
  • オフィス家具(21)
  • 農業機械(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 作業服(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 建築金物(7)
  • 家電(6)
  • 保管用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw11」の検索結果

関連キーワード
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    569税込626
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス 1ヶ用

    未来工業(13件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    付属品スリーブ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602規格JIS C8435適合規格(PS)E
  • 鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業

    露出スイッチボックス(Gタイプ)

    未来工業(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
  • Jフック シングル マジッククロス8

    Jフック シングル

    マジッククロス8(7件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2セット)ほか
    当日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
    用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
  • 露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用

    未来工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品スリープ付ミルキーホワイト
  • シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW11X18-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW11X18-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):11.2●呼び径(Φ):11.0●内径(Φd):11.8●外径(ΦD):18.1●厚みt:1.5●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):3,824(390)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004789アズワン品番67-4906-82
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • コードストレージホイル TAKAGI(高儀)

    コードストレージホイル

    TAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用

    未来工業(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品スリープ付ミルキーホワイト寸法H(mm)50
  • 安全機器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    安全機器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅ワッシャ SWAGE-LINE

    銅ワッシャ

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
    材質
  • 民芸竹 スパイススプーン 丸十

    民芸竹 スパイススプーン

    丸十
    189税込208
    1個
    当日出荷
    竹製の軽い薬味用スプーン
    材質質量(g)5寸法(cm)9×1.4材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2539-33
  • 露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業

    露出スイッチボックス 2ヶ用

    未来工業(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
    材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
  • スーパーストーン 日本ジーシー工業

    スーパーストーン

    日本ジーシー工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    繊維系研磨材は、グレンがセラミック繊維という世界で初めての原理にもとづく研磨材料です。グレンが繊維であるので、高密度にしかも規則正しく配列しており高強度・高弾性な材料となっています。また、FRP加工技術を応用することによりさまざまな形状に加工して使用できます。グレンである繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているのでよく削れます。
    材料繊維:アルミナ繊維、結合剤:エポキシ樹脂
  • ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠木製扉用) DIA

    ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠木製扉用)

    DIA
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)80以下
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • 専用レンチ ヒルトライン

    専用レンチ

    ヒルトライン
    689税込758
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303
  • 民芸竹 薬味スプーン 丸十

    民芸竹 薬味スプーン

    丸十
    189税込208
    1個
    当日出荷
    竹製の軽い薬味用スプーン
    材質質量(g)5寸法(cm)7.8×3材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2539-32
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999全長(mm)205(本体)質量(kg)0.62空気消費量(m3/min)0.29使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11無負荷ストローク数(min-1)7000
  • スパナ SK11

    スパナ

    SK11
    529税込582
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼商品構成単品
  • 露出スイッチボックス(カブセ蓋付き) 未来工業

    露出スイッチボックス(カブセ蓋付き)

    未来工業(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品スリープ付適合管VE14・16(1方出)
  • スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ(カンパニョーロ用)

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
    適合5.5mm、6.0mm
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • キャッツアイ 石井マーク

    キャッツアイ

    石井マーク
    7,198税込7,918
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
    材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
  • フレキ管付属 オーム電機

    フレキ管付属

    オーム電機
    139税込153
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ニュースーパーストーン 1×10×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×10×100

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • SW用表示部スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    SW用表示部スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    表示部スタンド/壁掛け金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード エアーファイル 平 ツボサン

    スタンダード エアーファイル 平

    ツボサン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
  • ニュースーパーストーン 1×10×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×10×50

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 1×10×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×10×150

    アルゴファイルジャパン
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • メンズギンガムジャケット SW115 SWW (SMART WORK WEAR)

    メンズギンガムジャケット SW115

    SWW (SMART WORK WEAR)
    4,990税込5,489
    1着
    3日以内出荷
    トラディショナルなギンガムチェックにストレッチ加工を施した清涼感のあるサッカー素材使用。
    仕様背当て、台襟、背面脇ジップ、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能)、後ろ裾ゴム入り種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル50・綿50機能ストレッチ、吸汗、速乾、消臭
  • ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ 手帳のあいぼう

    ビバリー
    1,398税込1,538
    1個(9個)ほか
    翌々日出荷
    手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。
    材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙サイズ【スタンプ捺印】約7mm角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】43×33×44
  • メンズテーパードチノパンツ SW111 SWW (SMART WORK WEAR)

    メンズテーパードチノパンツ SW111

    SWW (SMART WORK WEAR)
    3,690税込4,059
    1本
    3日以内出荷
    ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
    仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口種別テーパードチノパンツ混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
  • レディーステーパードチノパンツ SW112 SWW (SMART WORK WEAR)

    レディーステーパードチノパンツ SW112

    SWW (SMART WORK WEAR)
    3,690税込4,059
    1本
    3日以内出荷
    ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
    仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口種別テーパードチノパンツ混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)75機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
...
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
"sw11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷