カテゴリ
- 機構部品(147)
- 制御機器(107)
- 電気材料(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- メカニカル部品(43)
- バイク純正部品(28)
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 卓上消耗品(18)
- 農業機械(18)
- 測定用品(15)
- 作業工具(14)
- カー用品(13)
- 事務用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 物流用品(10)
- 家電(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(8)
- 自動車純正部品(8)
- 自転車部品(8)
- 建築金物(7)
- 研磨材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- エンジン工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- SAMTEC(107)
- ホンダ(28)
- 富士電機(26)
- CKD(24)
- SMC(23)
- AMPHENOL(21)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 三和[店舗什器・備品](10)
- 未来舎(10)
- NSK(日本精工)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- TRUSCO(9)
- タカギ産業(9)
- 三興製作所[スプロケット](9)
- 未来工業(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 和田助製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw12」の検索結果

業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(113件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥639税込¥7031丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
脚部伸縮足場台 DRSW-c
長谷川工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)41材質アルミ各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
シールタイプカベ紙
アサヒペン¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》
十川産業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。色緑材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐候
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW12X19-N 100個入
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):12.2●呼び径(Φ):12.0●内径(Φd):12.7●外径(ΦD):19.0●厚みt:1.5●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):6,174(630)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004790アズワン品番67-4906-83
シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW12X21-A 100個入
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):14.0●呼び径(Φ):12.0●内径(Φd):13.5●外径(ΦD):21.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):6,174(630)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004769アズワン品番67-4906-62
球面座金
ナベヤ¥873税込¥9601個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)(日本ニューマチック工業)SW-12(修理)
修理¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷種類インパクトレンチ/ワンハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から69日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
テプラPROテープ カラーラベル(ソフト)
キングジム(3件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷ご家庭でもオフィスでも、貼ったもののイメージを損なわないソフトな色合い。タイプソフトエコマーク認定認定テープ文字色グレーエコマーク認定番号17 112 045
電子警笛付LED合図灯
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0908材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂長さ(mm)550色赤タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本(別売)ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)12径(mm)30
ストップウォッチ「スピールS」
ドリテック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
ストップウォッチ「スピールW」
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
ストップウォッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)
六角穴付きボルト用キャップ
ラクテム¥280税込¥3081セット(4個)当日出荷から6日以内出荷六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
ハイテクペースト焼き付き防止剤
WEICON¥6,998税込¥7,6981個当日出荷腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
露出スイッチボックス 2ヶ用
未来工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
ストップウォッチ「スピールL」
ドリテック(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷暗い場所でも表示が見やすいバックライト付 IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-83メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
...