カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「sw12x」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW12X19-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW12X19-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):12.2●呼び径(Φ):12.0●内径(Φd):12.7●外径(ΦD):19.0●厚みt:1.5●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):6,174(630)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004790アズワン品番67-4906-83
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW12X21-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW12X21-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):14.0●呼び径(Φ):12.0●内径(Φd):13.5●外径(ΦD):21.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):6,174(630)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004769アズワン品番67-4906-62
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ムサシシールW 大阪魂

    ムサシシールW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • ナベコネジ(+)SWM6X12SW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)SWM6X12SW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X12SW図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチW 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチW

    富士電機機器制御
    13,980税込15,378
    1個
    22日以内出荷
  • シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW5X12-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW5X12-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    7,798税込8,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):4.8●外径(ΦD):12.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004778厚さ(mm)1.3内径(Φmm)4.8ボルト穴径(Φmm)最大5.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-71
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    559税込615
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • エルボユニオン (KRL~) SMC

    エルボユニオン (KRL~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
  • ハーフユニオン (KRH~) SMC

    ハーフユニオン (KRH~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    23,290税込25,619
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,795税込11,875
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • SW1/2x1.125x.125 CF POSH

    SW1/2x1.125x.125

    CF POSH
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • 6カクボルトSW(SUS) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW(SUS)

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X12SW(SUS)部品名称6カクボルトSW(SUS)図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、BSA-420JDASG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.48、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 右部品_No.34、BSA-420JDES 延長ノズル右部品_No.39、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.70、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア 標準仕様部品_No.32、BSM-1240SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.51、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.36、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.71、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.59、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.59など
  • KRU-W2 - ブランチ(KRU12) SMC

    KRU-W2 - ブランチ(KRU12)

    SMC
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状ブランチ
  • ユニオンワイ KRU12 SMC

    ユニオンワイ KRU12

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
  • ハーフユニオン KRH12 SMC

    ハーフユニオン KRH12

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
  • KRV-W2 - ユニバーサルエルボユニオン(KRV12) SMC

    KRV-W2 - ユニバーサルエルボユニオン(KRV12)

    SMC
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状ユニバーサルエルボユニオン
  • ロングエルボユニオン KRW12 SMC

    ロングエルボユニオン KRW12

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン
  • 両口チーズユニオン KRT12 SMC

    両口チーズユニオン KRT12

    SMC
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
  • KRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY12) SMC

    KRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY12)

    SMC
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン
  • KRK-W2 - 45°エルボユニオン SMC

    KRK-W2 - 45°エルボユニオン

    SMC
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    仕様オーダーメイド仕様:(-X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)