カテゴリ

  • 安全保護具(4)
    • サングラス(1)
    • ストラップ等 メガネ周辺商品(2)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他学童用実験器具/実験用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 梱包用品(25)
  • 卓上消耗品(10)
  • テープ(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「swans」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツサングラス SAMV SWANSスポーツサングラス SAMVSWANS(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット仕様ノーズ調節可能付属品セミハードケース、取扱説明書適合大人用質量(g)17材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
レスキューゴーグル SS-7000シリーズ SWANSレスキューゴーグル SS-7000シリーズSWANS
7,698税込8,468
1個
当日出荷
信頼ブランドのSWANS。高いくもり止め性能と耐衝撃性能を兼ね備えたPET-Afαレンズ採用で、レンズ交換も可能です。下部フレーム部に開閉可能なベンチレーションを採用しています。クラリテックス撥水コート、防汚コート機能で快適な視界を確保します。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWANOPP袋 ピュアパック T(テープ付き)SWAN(123件のレビュー)
119税込131
1パック(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(79件のレビュー)
159税込175
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm)SWAN(13件のレビュー)
299税込329
1パック(16枚)ほか
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。
用途収納・保存に透明RoHS指令(10物質対応)対応
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(88件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)ほか
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
手提げ紙袋 茶無地 丸紐 SWAN手提げ紙袋 茶無地 丸紐SWAN(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
当日出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。
材質未晒クラフト紙80g
緩衝材 ボーガスペーパー SWAN緩衝材 ボーガスペーパーSWAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100
チャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm)SWAN(5件のレビュー)
619税込681
1パック(200枚)ほか
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。丈夫な厚口タイプ。
透明RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)SWAN(20件のレビュー)
469税込516
1パック(300枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
用途小物の整理整頓に透明RoHS指令(10物質対応)対応
SWAN 紙エプロン SWANSWAN 紙エプロンSWAN(2件のレビュー)
639税込703
1パック(50枚)
当日出荷
材質
バガスキッチンペーパータオル SWANバガスキッチンペーパータオルSWAN(1件のレビュー)
109税込120
1パック(100枚)
当日出荷
バガスを約50%使用した環境にやさしいキッチンペーパータオル。 エンボス加工入り、使い勝手のよい中判サイズです。 食品衛生基準を満たしているので、野菜の水気取りなどにもお使いいただけます。
材質バガス(約50%)+パルプ(約50%) 約34g寸法(mm)210×230タイプシングル枚数100
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き)SWAN(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1包(1000枚)ほか
当日出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準
布テープE SWAN布テープESWAN(2件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
エコノミータイプの布テープです。紙管に古紙を使用し、包装フィルムにバイオマスインキを使用しています。「
クラフトテープ幅(mm)50基材スフテープ長さ(m)25
紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN紙袋 NフラットチャームバッグSWAN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの12mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすい紙袋です。
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm)50主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079031
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋SWAN(2件のレビュー)
109税込120
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
タイプ紐なし入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルテープ スワンボンドブチルテープスワンボンド(66件のレビュー)
768税込845
1ロール
当日出荷
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
業務用OPP袋 S(テープなし) SWAN業務用OPP袋 S(テープなし)SWAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(1000枚)
当日出荷から3日以内出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
手提げ紙袋 白無地 丸紐 SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐SWAN(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(50枚)
当日出荷
もっとも汎用性の高い、プレーンな白無地の手提げ袋です。表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。
材質晒クラフト紙80g
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
手提ケーキ箱 SWAN手提ケーキ箱SWAN(2件のレビュー)
799税込879
1パック(25枚)
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードタイプのキャリーケースです。底の組み立てはワンタッチで出来ます。季節を問わずご利用頂けます。
のぼり SWANのぼりSWAN(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
集客アップにつながる店頭でのアピールに最適なのぼりです。
材質ポンジ寸法(cm)60×180
養生テープ SWAN養生テープSWAN
289税込318
1巻
当日出荷
手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質PETクロス・PEラミ幅(mm)50長さ(m)25主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋SWAN(3件のレビュー)
44税込48
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
タイプ紐なし
シリコーン シーラント スワンボンドシリコーン シーラントスワンボンド(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(100g)
当日出荷
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。使用温度範囲(℃)-60~250硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
マフラーコーキング スワンボンドマフラーコーキングスワンボンド(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(290mL)
当日出荷
マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。セット内容-使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。危険物の類別非危険物
クラフトテープ SWANクラフトテープSWAN
899税込989
1パック(5巻)
当日出荷
50mm×50m巻のクラフトテープです。5巻入り。
用途クラフト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード001800825
ポリエチレン袋0.03mm 紐付 SWANポリエチレン袋0.03mm 紐付SWAN(2件のレビュー)
379税込417
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
作業性のよい紐付タイプで、フックに吊り下げて利用時に1枚ずつ引きちぎって使います。
入数(枚)100
ペーパーストロー SWANペーパーストローSWAN(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1束(200本)
当日出荷
ベロアローラースペア マルエー・スワンベロアローラースペアマルエー・スワン(18件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
2インチのローラー。 狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。
ローラーサイズ(mm)55毛丈(mm)5適合内装、平滑面全長(mm)55サイズ2インチ種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)2生地の種類ハイパイル
LDポリ SWANLDポリSWAN(6件のレビュー)
139税込153
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質LLDPE入数(枚)10
OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) SWANOPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)SWAN
399税込439
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープありRoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 バイオピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 バイオピュアパック S(テープなし)SWAN(2件のレビュー)
329税込362
1パック(100枚)ほか
当日出荷
植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。S(サイドシール)シリーズはテープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm)SWAN
199税込219
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。 白部分に必要項目を記入できます。小物等の整理に最適です。
入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
不織布ロールトワロール SWAN不織布ロールトワロールSWAN(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハリのある使いやすい不織布です。 ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。
1巻長さ(m)20幅(cm)65材質不織布坪量(g/m2)30
スモールローラーロングタイプ マルエー・スワンスモールローラーロングタイプマルエー・スワン(4件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
全長(mm)880軸径(Φmm)6サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用
OPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き) SWANOPP袋 バイオピュアパック T(テープ付き)SWAN(1件のレビュー)
419税込461
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
植物由来のバイオマス成分が含まれたOPP袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。本体にその旨の印字がされています。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)SWAN
319税込351
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応