絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「swbox」の検索結果

ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
露出SWBOXノック付
古河電工(古河電気工業)¥9,498~税込¥10,448~1箱(20個)ほか3日以内出荷屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂
ねじ無露出SWBOX1個2方
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷材質SUS304B134L78製法板金P83.5環境RoHS10物質対応特性パイプ接続口IP65表面仕上げ2B
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoKBM-500D-1 ワイヤハーネス 電装品部品_No.1、KBM-500D-1(改訂版) ワイヤハーネス部品_No.1
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス Vタイプ部品_No.17
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス Vタイプ部品_No.19
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.12
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-500F スイッチボックス部品_No.11、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.12
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSM-1060SLT スイッチボックス部品_No.19、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.19
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.24、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.13
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoKBM-501D ワイヤハーネス部品_No.1、KBM-502D ワイヤハーネス部品_No.1、KBM-503D ワイヤハーネス部品_No.1
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.13
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.19、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス AU自動調圧部品_No.19
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.19、BSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.19
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格SWBOX(BSM-640)部品名称ハリマーク図解NoBSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M スイッチボックス部品_No.6、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.6、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.6
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷備考※~2020年2月規格SWBOX(BSM-640)部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.14、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.14、BSM-640SLT-B 12M スイッチボックス部品_No.14、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.14
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.27、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.22、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.27
トリツケヨウリヨウシヨ
BIGM(丸山製作所)¥75税込¥831個8日以内出荷規格SWBOXトリツケダイDヨウ部品名称トリツケヨウリヨウシヨ図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.30
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSM-1070SLT(18) スイッチボックス部品_No.18、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.18、BSM-1070SLT スイッチボックス部品_No.18、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス部品_No.18、BSM-1270SLT(18) スイッチボックス部品_No.18、BSM-1270SLT スイッチボックス部品_No.18
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1070SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1270SLT(18) スイッチボックス部品_No.17、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス部品_No.17、BSM-1270SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1070SLT(18) スイッチボックス部品_No.17、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.17
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ハリマーク図解NoBSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.51、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.51、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.51、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.45、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.45、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.45
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥61,980税込¥68,1781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.22
トリツケヨウリヨウシヨ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格1レバーSWBOX部品名称トリツケヨウリヨウシヨ図解NoBSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.32、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.32、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.32、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.32、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.32