88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 材質ステンレス
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
989 税込1,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示 材質ビニール 取付粘着シール 使用温度範囲(℃)-40~80
1セット(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。 付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付 セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21 材質特殊合金鋼 寸法S(mm)21 2018年トラスコ掲載ページ7 1310
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ 材質ABS
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

あのウルトラマンがバリケードになりました! 反射シートで夜間の視認性が抜群です。
材質高密度ポリエチレン樹脂 質量(kg)約2.5 サイズ(mm)約:幅460×高さ810×厚さ60
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ 付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付 セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21 材質特殊合金鋼
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。 全長(mm)165 刃部硬度HRC58~62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4 切断能力(Φmm) ステンレス1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2.5
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)らくらく みるサーチミニ
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲0~35℃ 対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。 対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等<small>※3</small> 使用時間60~100分(LED点灯状態による) 充電時間約100分 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 電池寿命充放電 約500回 保管温度範囲(℃)-20~45 関連資料(13.23MB) 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし) アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) 取扱説明書(3.79MB) カメラ仕様720p HD画質 IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷





情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 付属品ACアダプタ トラスコ品番207-2771 セット内容中継器本体、ACアダプタ 幅(mm)62 全長(mm)85(アンテナ・突起物除く) 材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g)75 品名中継器 奥行(mm)24 アズワン品番64-8748-29
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

作業用チェアーです。
材質ビニールレザー ブラック 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)545 間口(mm)545 キャスター径(Φmm)50
1脚
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ピカコーポレイション公団はしご SWC型
公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)204 材質アルミ合金
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
規格シングルコンセント用(1個口) 材質PVC製 付属品マーカー 1個付
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋製器工業SUS ワイヤクリップ
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップに 仕様ワイヤの端末加工用
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(緑色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) 感度5mT以上 負荷電圧(V)AC/DC10~100 保護回路なし 動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色) 漏れ電流(mA)0 耐振動20G(10~1000Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 接点容量AC/DC10VA 電圧降下(V)閉路時:4以下 耐衝撃30G(11msec) 取扱説明書(0.59MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(赤色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60 保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) 感度5mT以上 負荷電圧(V)AC/DC10~100 保護回路なし 動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色) 漏れ電流(mA)0 耐振動20G(10~1000Hz) 配線方式2線式 リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル 負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。 関連資料カタログ・取説(0.59MB) 接点容量AC/DC10VA 電圧降下(V)閉路時:4以下 耐衝撃30G(11msec) 取扱説明書(0.59MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)
RoHS
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49 ねじ(mm)取付:M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 ストローク【早送り】1.1 B14 H30 タイプフェノール樹脂製 F66 D23 C23 E61.3 G35 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.4 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 B10 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類カムレバー D18 C18 E52 G22 J11.5 全ストローク(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)0.8 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 B10 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類カムレバー D18 C18 E52 G22 J11.5 全ストローク(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)0.8 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 B14 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類カムレバー D23 C23 E68 G30 J15.3 全ストローク(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40 B14 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類カムレバー D23 C23 E68 G30 J15.3 全ストローク(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 D40 C40 E114 G45 J25.4 K20 M19 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)44(44~49)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)46.5(46.5~51.5)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)37(37~42)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 D30 C30 E91 G37 J20.7 K16 M17 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)37(37~41)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)38(38~42)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.5(31.5~35.5)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

関連キーワード