カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx-48」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
導電性接着剤 SX-ECA48 セメダイン導電性接着剤 SX-ECA48セメダイン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(10mL)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品タイプ1液形弾性接着剤主成分アクリル変成特殊ポリマー体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3密度(g/cm3)3.1指触乾燥時間(分)5外観銀色ペースト熱伝導率(W/mk)2.6粘度(23℃)(Pa・s[P])350線膨張係数190ppm/K剪断接着強さ(N/mm2)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類弾性率(MPa)225主なワークパーツ
セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO48SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07HO48SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO48SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA48SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07YA48SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA48SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR48SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07GR48SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07GR48SX適合車種(フロント):【Aprilia】Mini RX 50(04)、【Husqvarna】CR 50 Junior(06)、CR 50 Pro Senior(06)、CR 50 Senior(06)、SM 50 (10-12)
左 チタン DB キラー + エンドキャップグリル | COD. U048SX UnitGarage (ユニットガレージ)左 チタン DB キラー + エンドキャップグリル | COD. U048SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
AT-BRKT-J22 アライドテレシスAT-BRKT-J22アライドテレシス
6,498税込7,148特価
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.116通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]適合情報:アプリリア[APRILIA] SXV550 11ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09タイプ:TCL1色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57.7内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:9.5 to 10.3使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 990ADVENTURE/950ADVENTURE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×57.7×9.5/10.3]高さ(mm)9.5 to 10.3タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.7内径(mm)48
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックボードタイプ)連結タテヤマアドバンス
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別セミベース高(mm)110
リアスプロケット 520-48 15605-48 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-48 15605-48AFAM(アファム)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:15605-48適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CONスズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CONスズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CONスズキ[SUZUKI] GSR400 06-10歯数[丁数]:48チェーンサイズ:520色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数48Tハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 532-48 14901-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 532-48 14901-48AFAM(アファム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14901-48販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:48チェーンサイズ:532色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:100mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
リアスチールスプロケット 530-48 14601-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-48 14601-48AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14601-48販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズスズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06スズキ[SUZUKI] RF600R 93-スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:48チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
Wio-E5開発キット Seeed StudioWio-E5開発キットSeeed Studio
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
カプラー式ソケット部 INAX(LIXIL)カプラー式ソケット部INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
タイプ逆止弁あり適合品番SF-39S-MB-K、SF-43S/N88、SF-4451SX-SW、SF-4452SX-SW、SF-4453SX-SW、SF-44S/N88、SF-48S、SF-7450SX、SF-8450SXねじ径DM14×1
ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)ハキダシホースマトメBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
備考48フクム8.5X2SX2730L部品名称ハキダシホースマトメ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.93MB)図解NoMRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.47
産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃)FXC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
KZ両面ボードタイプ連結 タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ連結タテヤマアドバンス
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
強度・機能性に優れた陳列什器です。様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。セット内容本体・ボード・ステージ材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ連結色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250