「sx-48」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SX-48 スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48
RoHS
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g)11 適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3 保持力N(kgf)49[5]/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷


アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

いつでも、どこからでもWebブラウザ経由で、ネットワーク機器等のシリアル機器にアクセス。セキュアなチャット機能搭載。
1台
819,800 税込901,780
翌日出荷

低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品 タイプ1液形弾性接着剤 主成分アクリル変成特殊ポリマー 体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3 密度(g/cm3)3.1 指触乾燥時間(分)5 外観銀色ペースト 熱伝導率(W/mk)2.6 粘度(23℃)(Pa・s[P])350 線膨張係数190ppm/K 剪断接着強さ(N/mm2)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 弾性率(MPa)225 主なワークパーツ
1本(10mL)ほか
24,980 税込27,478
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも、どこからでもWebブラウザ経由で、ネットワーク機器等のシリアル機器にアクセス。さらに内臓モデムを経由すれば、非常時のアクセスも可能。セキュアなチャット機能搭載。
1台
839,800 税込923,780
8日以内出荷


メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO48SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード
材質シンタード
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA48SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR48SX。適合車種(フロント):【Aprilia】Mini RX 50(04)、【Husqvarna】CR 50 Junior(06)、CR 50 Pro Senior(06)、CR 50 Senior(06)、SM 50 (10-12)
1個
5,498 税込6,048
32日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷


エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

アライドテレシスAT-BRKT-J22
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46 対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TX アズワン品番64-3711-60
1式
特価
6,498 税込7,148
当日出荷

ホットカーペットやこたつ敷きの下に敷くことで、保温力がアップする断熱マット。約240×180cmの3畳用。ハサミでカット可能。厚さ約4mmの厚手タイプ。防音性もアップ。ズレにくい素材を使用し、マットのズレを防止。
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン 質量(g)650 寸法(幅W×奥行D)(cm)240×180
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.116。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SXV550 11。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09。ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KTM 990ADVENTURE/950ADVENTURE 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×57.7×9.5/10.3] 高さ(mm)9.5 to 10.3 タイプTCL1 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)57.7 内径(mm)48
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-48。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼) 歯数48T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 種別セミ ベース高(mm)110
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-48。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数48T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼) 歯数48T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)100 チェーンサイズ532
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

Seeed StudioWio-E5開発キット
RoHS
LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uA セット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1 寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50 電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC) 出力電圧EN3.3V/5V 感度ー116.5~ー136dBm 対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865 インターフェースUSB TypeC/JST2.0/ プロトコルLoRaWAN RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK 動作温度範囲(℃)-40~+85 最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

タイプ逆止弁あり 適合品番SF-39S-MB-K、SF-43S/N88、SF-4451SX-SW、SF-4452SX-SW、SF-4453SX-SW、SF-44S/N88、SF-48S、SF-7450SX、SF-8450SX ねじ径DM14×1
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハキダシホースマトメ
備考48フクム8.5X2SX2730L 部品名称ハキダシホースマトメ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.93MB) 図解NoMRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.47
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ連結
強度・機能性に優れた陳列什器です。様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。 セット内容本体・ボード・ステージ 材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂 タイプ連結 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)250
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)