カテゴリ
- 作業工具(12)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(8,728)
- 日野自動車(2,131)
- メディアカバーマーケット(249)
- MAD MAX(マッドマックス)(234)
- ホンダ(187)
- uni(三菱鉛筆)(171)
- brembo(158)
- シュナイダーエレクトリック(146)
- AFAM(アファム)(143)
- Panasonic(パナソニック)(131)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- D'Addario(120)
- 大阪魂(118)
- TELEMECANIQUE SENSORS(113)
- 住友電工ハードメタル(106)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(106)
- BODIS (ボディス)(90)
- INAX(LIXIL)(82)
- DAYTONA(デイトナ)(78)
- ブランドをもっと見る
「sx」の検索結果

カッター オートロックタイプ
(130件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)仕様ロック機構付種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
カッター オートロックタイプ グリップ付
(169件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
替刃 大 カッター用
(366件のレビュー)¥119~税込¥131~1箱(10枚)ほか当日出荷刃幅18mmの標準タイプ。仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
カッター ネジロックタイプ グリップ付
(41件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプねじロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーポンスチール
カッター ネジロックタイプ
(81件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。付属品替刃(本体装着1枚)仕様ネジロック式種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
カッター 特大
(28件のレビュー)¥428税込¥4711本当日出荷滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。用途厚物切断用付属品本体付替刃1枚仕様ネジロック全長(mm)180色赤+黒刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
替刃 カッター 特大用
(23件のレビュー)¥679税込¥7471セット(20枚)ほか当日出荷刃幅25mmの標準タイプ用途特大カッター各社共通の替刃材質SK-5刃長(mm)125刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7
スクレーパー 300
(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。用途汚れなどのはがし、削り作業付属品替刃1枚全長(mm)300色シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100刃幅(mm)18材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
工作カッター替刃 先端30°角用
¥1,098税込¥1,2081ケース(10枚)当日出荷モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。用途モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃全長(mm)85刃長(mm)73刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)SK5刃先角度(°)30
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm
(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用