カテゴリ

  • バイク部品(339)
  • バイク純正部品(190)
  • 制御機器(99)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 清掃用品(58)
  • 農業機械(36)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 切削工具(23)
  • 作業工具(17)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(14)
  • 建築金物(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sx10」の検索結果

1,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SX10用樹脂板 室本鉄工SX10用樹脂板室本鉄工(2件のレビュー)
719税込791
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工メリー SX10・SX15用アタッチメント室本鉄工
799税込879
1セット
当日出荷
トラスコ品番824-8273
SX10 - 高速2ポートバルブ SMCSX10 - 高速2ポートバルブSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様バルブ取付方法:(2) クイック着脱タイプ、フィルタ(INポート):(-) フィルタなし、流量と作動頻度(DC24V/0.25MPa時):(E) 流量 100 L/min, 最高作動頻度 650 Hz、リード線(グロメット)長さ:(H) 500 mm
ポリエステル金剛打 ユタカメイクポリエステル金剛打ユタカメイク(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工メリーカッタ(強力タイプ)室本鉄工(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から15日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
2連はしご SX-D アルインコ2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2特性防塵
山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー M.I.K山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソーM.I.K(11件のレビュー)
3,690税込4,059
1枚
当日出荷
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
溝型コネクタタイプ
延長コード(3個口) ハタヤリミテッド延長コード(3個口)ハタヤリミテッド
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vレッド電線仕様-種別ソフトVCTFトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻) ユタカメイクポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)ユタカメイク
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。材質ポリエステル種類金剛打タイプ
ピュアスペース・10 アズワンピュアスペース・10アズワン
52,900税込58,190
1個
当日出荷
ケーブルクランプPRO10個 E-ValueケーブルクランプPRO10個E-Value
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
チリトリ NSXシリーズ 高砂チリトリ NSXシリーズ高砂
359税込395
1個
予約販売
大容量のチリトリです
幅(mm)270全長(mm)380アズワン品番64-4057-94繰り返し・詰め替え対応
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラックカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:X型
BXレベラー ビシャモンBXレベラービシャモン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。ポータブルタイプ。
塗装色クリーム
LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10Nハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能屋外用連結専用コンセント付照明ON/OFFスイッチ付二重絶縁
電球の種類LED定格100V、18W全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)10電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大10まで可能アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000
システムOAデスク ナカバヤシシステムOAデスクナカバヤシ
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。
高さ(mm)700材質天板/木製 メラミン化粧板、脚パネル・間口パネル/スチール メラミン焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型西邦工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK5ポート 10G デスクトップスイッチTP-LINK
36,980税込40,678
1個
当日出荷
【英語パッケージ】5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。
ポート数5電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチTP-LINK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
フォト・マイクロセンサー omron(オムロン)フォト・マイクロセンサーomron(オムロン)
239税込263
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカユニコンアンカー用打込棒(手打用)ユニカ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式) ビシャモンビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)ビシャモン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から35日以内出荷
昇降方式スプリング調整式
電ドルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ SMCFGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から11日以内出荷
ウルトラシンチ UGCTEシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式サンワサプライ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9
マネージャーチェア(組立サービス付) ジョインテックスマネージャーチェア(組立サービス付)ジョインテックス
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PVCレザー張のコンパクトチェア「GSX-100」マネージャーチェア(肘付)。 コンパクトなサイズなので女性向けや会議用としても使用できます。
材質背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)615ブラック高さ(mm)900~990奥行(mm)640キャスターあり肘掛あり機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能座幅(mm)490座高(mm)440~530材質(座面)PVCレザー/合板/ウレタンフォーム座奥行(mm)430材質(背)PVCレザー/合板/ウレタンフォーム肘高さ(mm)625~715関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
...