カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • バイク純正部品(25)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sxj」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)IZUMI(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
脚立部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション脚立部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
3,798税込4,178
1台
当日出荷から翌日出荷
脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)IZUMI(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類クローズタイプ
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から40日以内出荷
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
カシメジョイント[XJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [630VS] DIDカシメジョイント[XJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [630VS]DID
629税込692
1個
5日以内出荷
O-リングを採用し、2ケ所のシールポイントを設けることによって従来のノンシールチェーンに比べ耐摩耗性能が約2倍以上向上しました。優れたコストパフォーマンスと安定した性能を発揮するスタンダード相当のシールチェーンです。
クイックワン DENSAN(デンサン/ジェフコム)クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
Vシリーズ用ジョイント DIDVシリーズ用ジョイントDID(4件のレビュー)
619税込681
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズルームエアコン日立グローバルライフソリューションズ
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズルームエアコン日立グローバルライフソリューションズ
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
Premiumプラズマ空清お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナーお部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]国内唯一!銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,XJ ヤンマーミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,XJヤンマー
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1865質量(kg)機体:190形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ角度(°)ダンプ:40外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイション脚立用脚カバー きゃたシューピカコーポレイション(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
脚立オプション 脚立標識 ピカコーポレイション脚立オプション 脚立標識ピカコーポレイション(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。 純正品なのでサイズがピッタリで安全です。 本体は黄色で視認性が良く、簡単に取り付けを行うことができます。 「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項がしっかり記載されています。 ●サイズ:700mm×230mm ●材質:ポリ塩化ビニル ●適合機種:JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL
用途脚立の注意喚起、脚立天板からの墜落防止。現場の安全対策に。材質ポリ塩化ビニル適合JOB・PRO・MBX・SCL・SCM・SEC・FRPトラスコ品番836-4242寸法(mm)700×230
ランドリーウォールキャビネット 間口750mm タカラスタンダードランドリーウォールキャビネット 間口750mmタカラスタンダード
77,980税込85,778
1セット
20日以内出荷
洗濯機上部のスペースを収納空間に。ハンガーパイプ付きなので、タオルを掛けたり、洋服を掛けることもできます。上へ開くスイングアップ式の扉。狭い洗面所でも邪魔になりにくく、便利です。
幅(mm)750高さ(mm)450奥行(mm)325
アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
89,980税込98,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Triumph Trident 660 | U202-3500SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Triumph Trident 660 | U202-3500SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Trident 660
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Triumph Street Twin 900 SX (2016 until now) | U202-1017SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Triumph Street Twin 900 SX (2016 until now) | U202-1017SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Street Twin 900 (2016-2022)
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Sportster S 1250 | U202-3320SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Sportster S 1250 | U202-3320SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson Sportster 1250 S
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Kawasaki Z900RS | U202-1021SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Kawasaki Z900RS | U202-1021SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Z650 RS Z900 RS
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム husqvarna 401 (2020 until now) | U202-3003SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム husqvarna 401 (2020 until now) | U202-3003SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Husqvarna Svartpilen 125 Svartpilen 200 Svartpilen 250 Svartpilen 401 Vitpilen 401
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Guzzi V7_850 | U202-2216SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Guzzi V7_850 | U202-2216SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V7_850 (2021-2022)
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Triumph Trident 660 | U002-3500SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Triumph Trident 660 | U002-3500SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Trident 660
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム R 1200 R LC | U002-2101SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム R 1200 R LC | U002-2101SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 R LC R 1250 R
WAXED SUEDE サイドパニアケース + 左 サブフレーム KAWASAKI Z900RS | U002-1021SX UnitGarage (ユニットガレージ)WAXED SUEDE サイドパニアケース + 左 サブフレーム KAWASAKI Z900RS | U002-1021SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Z900 RS
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム husqvarna 401 (2020 until now) | U002-3003SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム husqvarna 401 (2020 until now) | U002-3003SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Husqvarna Svartpilen 125 Svartpilen 200 Svartpilen 250 Svartpilen 401 Vitpilen 401
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Guzzi V9 Bobber | U002-2250SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Guzzi V9 Bobber | U002-2250SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V9 Bobber (2016-2022)
Waxed suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Bmw GS 850/1100/1150 e AD | U002-1524SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Bmw GS 850/1100/1150 e AD | U002-1524SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 850 GS
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム BMW CE 04 | U002-3700SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム BMW CE 04 | U002-3700SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW CE 04
Waxed Suede サイドパニアケース + サブフレーム R1200 GS LC | U002-1901SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + サブフレーム R1200 GS LC | U002-1901SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS ADV LC R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Yamaha | U202-2504SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Yamaha | U202-2504SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム R 1200 R LC | U202-2101SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム R 1200 R LC | U202-2101SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 R LC R 1250 R
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Mash | U202-2600SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Mash | U202-2600SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Mash Seventyfive 125cc
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 frame for Ducati Scrambler 1100 with double exhaust on the right | U202-1009SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 frame for Ducati Scrambler 1100 with double exhaust on the right | U202-1009SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati Scrambler 1100 PRO
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Yamaha SX | U002-2504SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Yamaha SX | U002-2504SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Triumph T100 (2017 until now) | U002-1011SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Triumph T100 (2017 until now) | U002-1011SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Bonneville T100 (2017-2022)
Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Triumph Street Twin 900 SX (2016 until now) | U002-1017SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed Suede サイドパニアケース + 左 サブフレーム Triumph Street Twin 900 SX (2016 until now) | U002-1017SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Street Twin 900 (2016-2022)