カテゴリ

  • 自動車純正部品(65,889)
  • トラック純正部品(21,246)
  • バイク純正部品(11,742)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,639)
  • 農業機械(4,443)
  • 制御機器(1,769)
  • バイク部品(1,248)
  • パソコン/周辺機器(908)
  • 科学研究・開発用品(684)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(600)
  • 配管・水廻り設備部材(385)
  • 安全標識(359)
  • 測定用品(353)
  • 建築金物(307)
  • 空圧工具(265)
  • 作業工具(256)
  • 空調・電設資材(245)
  • 清掃用品(225)
  • 学童・教育用品(223)
  • 家電(187)
  • トラック用品・パーツ(181)
  • オフィス家具(165)
  • 事務用品(165)
  • 厨房用品(159)
  • 船舶用品・漁業資材(150)
  • 機構部品(146)
  • 電気材料(145)
  • カー用品(138)
  • メカニカル部品(133)
  • 自動車補修部品(131)
  • 物流用品(120)
  • 安全保護具(118)
  • 切削工具(113)
  • タイヤ・足回り(101)
  • スプレー・オイル・グリス(99)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 医療(84)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 自転車部品(69)
  • 溶接用品(65)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 日用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 電動工具(53)
  • 作業服(51)
  • 卓上消耗品(50)
  • 研磨材(49)
  • 住設機器(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 保管用品(46)
  • 介護用品(46)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 安全用品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 梱包用品(35)
  • 防災用品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 整備工具・収納(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • 塗料(25)
  • 照明(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • マスク(22)
  • エンジン工具(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 救急・衛生(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 防犯用品(13)
  • テープ(12)
  • クリーンルーム用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 縫製用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手袋(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sy」の検索結果

121,608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)ねじSWCH-18A本体SPM(合金名)ワイヤーデルタワイヤー
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用モノタロウ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SYバンド SS製 カクイチSYバンド SS製カクイチ
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質SS(三価クロメート付)本体SPM(合金名)ねじSWCH-18Aワイヤーデルタワイヤー
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
SY100 SMCSY100SMC(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から11日以内出荷
Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ V3重松製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捕集効率99.97%以上のフィルターです。
用途石綿用。
SY310 SMCSY310SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY300 SMCSY300SMC
96税込106
1個
当日出荷から22日以内出荷
SY520 SMCSY520SMC
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
養生プラダン PD-1892SY アイリスオーヤマ養生プラダン PD-1892SYアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(20枚)
当日出荷
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。ナチュラル幅(mm)1820厚さ(mm)2.5高さ(mm)910材質ポリプロピレン寸法(mm)約1820×910×2.5ケース容量(L)83.5
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY540 SMCSY540SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
SY500 SMCSY500SMC
86税込95
1個
当日出荷から11日以内出荷
SY513 SMCSY513SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
SY330 SMCSY330SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー 重松製作所Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリートラスコ品番836-3457質量(g)95充電時間(時間)2.5アズワン品番64-8899-462018年トラスコ掲載ページ6 0183
SY714 SMCSY714SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY510 SMCSY510SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY530 SMCSY530SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY320 SMCSY320SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY316 SMCSY316SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY344 SMCSY344SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
28税込31
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY312 SMCSY312SMC
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY524 SMCSY524SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から20日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
...