曜日別特売

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30) - SMC
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全9種類を絞り込む
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43174556SY3B30-5U1-M5-NA(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174565SY3B30-5UD1-M5-NA(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174574SY3B30-51-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174583SY3B30-5Z1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174592SY3B30-5Z1-N7-NA-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174608SY3B30-5Z1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174617SY3B30-5U1-N7-NA-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174626SY3B30-5U1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174635SY3B30-5UF1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
¥12,710
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする