・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード