カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(9)
    • 方向制御マニホールド(12)
    • 方向制御エアオペレートバルブ(1)

「sy5000」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
879税込967特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340RSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプ金具アッセンブリ SMCクランプ金具アッセンブリSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
ベースガスケット(サブプレート用) SMCベースガスケット(サブプレート用)SMC
449税込494
1個
当日出荷
シリーズSY5000入数10枚入り
SY500 SMCSY500SMC
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
SS5Y5-42 SMCSS5Y5-42SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-41 SMCSS5Y5-41SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形SMC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から16日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000