カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(25)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110(2)
  • AC200(2)
  • AC220(2)
  • DC12(2)
  • DC24(20)
管接続口径
  • 1/8(22)
  • 5/16(2)
  • Φ4(3)
  • Φ6(4)
  • Φ8(4)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(11)
  • L形プラグコネクタ(11)
  • M8コネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(3)
  • グロメット(4)
ねじの種類
  • NPT
  • G(107)
  • NPTF(41)
  • Rc(99)
ポート数
  • 5(23)
使用流体
  • 空気(23)
空気
切替方式
  • 2位置ダブル(25)
2位置ダブル
ブランド
  • SMC(25)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5220」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOU)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
  • S Series(SY5220-5WAOZ) SMC

    S Series(SY5220-5WAOZ)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220T) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220T)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4L) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4L)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-2GZE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-2GZE)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6D) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6D)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LN) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LN)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GU) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GU)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LZD)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZE)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LS) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LS)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5D) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5D)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZE)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZD)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC

    30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
  • 52 Series(52-SY5) SMC

    52 Series(52-SY5)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
vz5220特集