SMC
S Series(SY5220-5WAOZ)
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43208262
SY5220-5WAOZ-01N
NPT
NPT1/8
¥
12,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208278
SY5220-5WAOZ-01F-Q
G
G1/8
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208287
SY5220-5WAOZ-C6-Q
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください