SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZE)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43207176
SY5220-5LOZE-01N-F2
CADデータダウンロード
(N) NPT
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207185
SY5220-5LOZE-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207194
SY5220-5LOZE-C4-X90
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください