カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- パイロット式ソレノイドバルブ(17)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC110
- AC100(15)
- AC115(1)
- AC200(10)
- AC220(16)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC3(1)
- DC5(5)
- DC6(2)
- DC12(22)
- DC24(97)
管接続口径
- 1/8(16)
- 1/4(8)
- 5/16(4)
- Φ4(1)
- Φ6(4)
- Φ8(6)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(12)
- L形プラグコネクタ(4)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(3)
ねじの種類
- G(11)
- NPT(2)
- NPTF(12)
- Rc(5)
ポート数
- 5(16)
使用流体
- 空気(16)
空気
切替方式
- 2位置ダブル(17)
2位置ダブル
ブランド
- SMC(17)
SMC
「sy5220」の検索結果

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3H)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3D)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3GZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DD)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3LZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZD)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3L)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZE)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DO)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3LOZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7