SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3LOZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3LOZ) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43205033SY5220-3LOZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205042SY5220-3LOZ-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205058SY5220-3LOZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205067SY5220-3LOZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする