カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 安全保護具(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syf」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYF内装 DICプラスチックSYF内装DICプラスチック
1,398税込1,538
1組
当日出荷
ヘルメットSYF DICプラスチックヘルメットSYFDICプラスチック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ベストセラーSYシリーズのPC製SYシリーズの軽量FRPタイプ
ひもタイプワンタッチ式頭囲(cm)55.5~60.5材質FRP使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用仕様雨垂れ防止溝付種類アメリカン
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ) DIC(旧:大日本インキ化学工業)SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ワンタッチあごバンド付質量(g)335寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×275×146
ヘルメットSYF-V DICプラスチックヘルメットSYF-VDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ベンチレーション付
内装SYF
ヘルメットSYF-S DICプラスチックヘルメットSYF-SDICプラスチック
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
インナーシールド付
仕様雨垂れ防止溝付質量(g)475内装SYF衝撃吸収ライナーあり(K2)
JST 端子 SYFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SYFシリーズJST(日本圧着端子製造)
34,980税込38,478
1リール(4000個)
翌々日出荷
ヘルメット SYF-V型 DICプラスチックヘルメット SYF-V型DICプラスチック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
種類アメリカン
デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)デジタル・タイムスイッチ H5Somron(オムロン)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
シスフォルダー セキセイシスフォルダーセキセイ(3件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷から翌々日出荷
書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダー。透明PPシートを使用していますので、中身の確認が容易にでき、色による分類も可能です。取り出しやすく記入しやすいワイドなタイトル見出し付。A4サイズはシスボックスに収納できます。シスボックスのカラーと合わせてカラーコーディネイトでき、検索もスピーディ、必要な文書をすぐに役立てます。
サイズA4仕様タイトル見出し付材質ポリプロピレン製厚さ(mm)0.2
万年筆 カクノ パイロット万年筆 カクノパイロット(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金サイズ(mm)最大Φ16×全長131エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピックHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(30枚)
4日以内出荷
可愛いらしいかんざしデザインの迎春フラワーピックです。小さな生花アレンジメントやプリザーブドフラワーにお勧めのサイズ感です。
材質PP種類かんざし寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピックHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(30枚)
4日以内出荷
ナチュラルな色合いの和風迎春フラワーピックです。小さな生花アレンジメントやプリザーブドフラワーにお勧めのサイズ感です。
仕様片面デザイン材質PP種類和彩寸法(幅W×高さH)(mm)55×120
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
17,980税込19,778
1パック(4000個)
当日出荷から5日以内出荷
R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用デンゲン
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲンR-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用デンゲン
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
対応冷媒種別R-1234yfセット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SSYシリーズ三菱電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)CKD(2件のレビュー)
7,138税込7,852
1個
当日出荷から13日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
オイルキャップ ULVAC(アルバック)オイルキャップULVAC(アルバック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品CKD
8,848税込9,733
1個
当日出荷から16日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)CKD
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、GSV2形20※、25※用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A/GSV2-20、25構成部品ダイアフラム組立
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品CKD
8,848税込9,733
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2相当種別部品
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品ダイヤフラム組立
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,290税込4,719特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から5日以内出荷
防災面取付金具 DICプラスチック防災面取付金具DICプラスチック(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
スケール除去カートリッジ ケルヒャースケール除去カートリッジケルヒャー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。 給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。
用途SC 3専用適合機種SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアム質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×55×162
液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルSUZUKID(スズキッド)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
ヘルメット取付アダプタ SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付アダプタSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
用途ヘルメットへの取付適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
EasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブ サンドビックEasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブサンドビック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(角シャンクスリーブ)
エアコンオイル             プレミアム添加剤                     COOLMAXPUS yf ZACエアコンオイル プレミアム添加剤 COOLMAXPUS yfZAC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
R1234yf(PAG/POE兼用タイプ )EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL関連資料(0.72MB)危険物の性状非水溶性
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ サンドビックEasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブサンドビック
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
Easy Fit カス揚げ パール金属Easy Fit カス揚げパール金属
579税込637
1個
翌々日出荷
Easy Fit あくとり パール金属Easy Fit あくとりパール金属
579税込637
1個
翌々日出荷