「synthetic cross」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロ SC-703 富士グローブ

    シンクロ SC-703

    富士グローブ(9件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
    用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。厚さ(mm)0.6材質(甲)メリヤス材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
  • スマートシンクロ SC-704 シンクロコンビ 富士グローブ

    スマートシンクロ SC-704 シンクロコンビ

    富士グローブ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1双
    当日出荷
    人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚皮を使用し手をガードします。
    用途配線・配管工事、建築土木工事。材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル入数(双)1
  • PU手袋 モノタロウ

    PU手袋

    モノタロウ(529件のレビュー)
    549税込604
    1双ほか
    当日出荷
    伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
    性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
  • SC-706 スマートシンクロ 富士グローブ

    SC-706 スマートシンクロ

    富士グローブ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。
    用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。厚さ(mm)0.65
  • シンクログリップ SC-705 富士グローブ

    シンクログリップ SC-705

    富士グローブ(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
    用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。厚さ(mm)0.6~0.7材質(甲)ポリエステル材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革)材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
  • PUライナーアルファ 富士グローブ

    PUライナーアルファ

    富士グローブ(39件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
    用途軽作業用、組立作業。 配線工事。材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
  • 電工フィットグローブ JEFCOM(ジェフコム)

    電工フィットグローブ

    JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
    入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
  • 小型引きベル ミガキ サギサカ(SAGISAKA)

    小型引きベル ミガキ

    サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ&樹脂製で軽量かつ優れた耐久性・耐候性。
    用途小型で軽量ベルハンドル径(Φmm)22.2用
  • 牛床革手袋 モノタロウ

    牛床革手袋

    モノタロウ(298件のレビュー)
    299税込329
    1双ほか
    当日出荷
    摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
  • スーパーちびベル CAPTAIN STAG

    スーパーちびベル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなベル。
    取付可能寸法(mm)Φ22.2材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
  • 黒色下敷 A4 共栄プラスチック

    黒色下敷 A4

    共栄プラスチック
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    ブラックカラーが美しい黒色の下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
    サイズA4材質硬質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.7
  • クラウン下敷 クラウン[事務用品]

    クラウン下敷

    クラウン[事務用品](4件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩ビ製厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットストリーム替芯 SXR-7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 SXR-7

    uni(三菱鉛筆)(67件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷
    商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07軸径(Φmm)4.4全長(mm)111.5質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.7

    uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
    先端ボール径(mm)0.7材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
  • 人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ 富士グローブ

    人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ

    富士グローブ
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    高耐久の人工皮革です。人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚革を使用し手をガードします。
    材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革厚さ(mm)0.6ホワイト/グレー滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック
  • レンジャータイプ手袋(あて無) 富士グローブ

    レンジャータイプ手袋(あて無)

    富士グローブ(30件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
    用途建築・土木。 電気工事・荷役など。厚さ(mm)0.6~0.8
  • エレテックス501 三興化学工業

    エレテックス501

    三興化学工業(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
    用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業

    低圧ゴム手袋 薄手タイプ

    渡部工業(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷
    作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
  • ベル 自転車用 モノタロウ

    ベル 自転車用

    モノタロウ(69件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
    用途自転車用ハンドル径(Φmm)22.2材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52
  • PUファントム グローブマニア(川西工業)

    PUファントム

    グローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)
    749税込824
    1双
    当日出荷
    伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
    材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式