カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「sc-704」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートシンクロ SC-704 シンクロコンビ 富士グローブ

    スマートシンクロ SC-704 シンクロコンビ

    富士グローブ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1双
    当日出荷
    人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚皮を使用し手をガードします。
    用途配線・配管工事、建築土木工事。材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル入数(双)1
  • 人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ 富士グローブ

    人工皮革手袋SC-704 シンクロコンビ

    富士グローブ
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    高耐久の人工皮革です。人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚革を使用し手をガードします。
    材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革厚さ(mm)0.6ホワイト/グレー滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック
  • 超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ

    超音波洗浄機用洗浄剤

    エスエヌディ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体使用濃度5 % ~ 20 %液温(℃)常温 ~ 60 ℃比重1.00 ~ 1.04
  • エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)

    和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
  • 高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) IKC

    高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード)

    IKC
    19,980税込21,978
    1巻(3m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
    幅(m)1.07紫外線遮断率(%)99赤外線遮断率(%)71反射率(%)日射/6
  • 研究実験用ピンセット ハマー

    研究実験用ピンセット

    ハマー
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    全長(mm)90材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
  • ウォーターポンププライヤー 300mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 300mm

    SATA
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に
  • ウォーターポンププライヤー 200mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 200mm

    SATA
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に
  • ウォーターポンププライヤー 400mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 400mm

    SATA
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に
  • ウォーターポンププライヤ 10” SATA

    ウォーターポンププライヤ 10”

    SATA
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)250材質クロームバナジウム鋼質量(g)500パイプ径(Φmm)5~45
  • カットグラス 東洋佐々木ガラス

    カットグラス

    東洋佐々木ガラス
    5,898税込6,488
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    カットの輝きが美しい正統派のカットグラスです。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
  • ベッセル式洗面器セット一式(立水栓) TOTO

    ベッセル式洗面器セット一式(立水栓)

    TOTO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • 3Mスコッチカル J 3M(スリーエム)

    3Mスコッチカル J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本(1000mm×20m)
    5日以内出荷
    3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。 約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。
    用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに