926件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッと洗浄・消毒。
効果消毒 成分ベンザルコニウム塩化物37.5mg、添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、プロピレングリコールを含む 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(75mL)
329 税込362
当日出荷

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

創傷面の洗浄・消毒にこれ一本。衣類などに消毒液が付着しても色が付かない。薬剤が無色のため、洗浄・消毒した際に傷口・キズの周りに色が付かないのが特徴です。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 成分ベンゼトニウム塩化物 50mg 容量(mL)80 関連資料(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物エタノール、L-メントール、チモール、水
1個(80mL)
329 税込362
5日以内出荷

ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。 ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。 ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果消毒 成分塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(50mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 規格20kg 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

色が付かない消毒液なので、傷口や周りに色が付かず、べたつきません。 指定医薬部外品の消毒液です。
効果消毒 成分70mL中クロルヘキシジングルコン酸塩液(20w/v%)0.175mL 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(70mL)
439 税込483
当日出荷

持続する殺菌成分、手肌に優しい保湿成分配合。ウイルス細菌に効く手指消毒液。
タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
498 税込548
当日出荷

食中毒対策、除菌対策、お掃除に
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
449 税込494
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 規格本体 有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する) 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
1本(500mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)SARAYA 手指消毒液
持続する殺菌成分、手肌に優しい保湿成分配合。ウイルス細菌に効く手指消毒液。詰替用。
タイプ詰替え用 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(480mL)
459 税込505
当日出荷

切傷、すり傷などの殺菌・消毒に傷にしみにくいキズ薬。
効果殺菌、消毒 成分アクリノール水和物0.1w/v% 種別指定医薬部外品 用法1日数回患部に塗布、又は浸したガーゼをあて絆創膏又は包帯で固定する 効能切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
279 税込307
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイキョウ・ファーマ消毒用エタノールIP「SP2」
本品を脱脂綿、ガーゼに浸して、清拭してください。外用のみに使用して、内服しないでください。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
469 税込516
9日以内出荷

汚れに見立てるための専用ローションです。 このローションを手にまんべんなく塗り、石けん液を用いて日常の手洗い後、チェッカーにかざして洗い残しを判定します。 ローションの塗り広げやすさが向上しました。 塗布時のべたつきが軽減しました。 容器を変更し、吐出がしやすくなりました。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。
効果殺菌、消毒 成分100mL中に、アクリノール0.2g含有 用法1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
289 税込318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する 効果その他 成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W)15 アズワン品番0-1506-01 平均寿命(時間)8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷

外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒 仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き 材質ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイキョウ・ファーマエタッシュハンド消毒ジェル
効果消毒 成分日局エタノール(76.9~81.4vol%)、添加物(ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、香料) 種別指定医薬部外品 用法適宜、本品を適量とり、手指・皮ふに塗布または塗擦 効能手指・皮ふの洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
499 税込549
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒルソン・デック平カスト E-22
FX220/260、HE220/260、HF220/260、HS-200Ⅱ用平カスト
仕様●サイズ:W310×D160×H60mm アズワン品番65-8103-39
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ヒルソン・デックドアパッキン HS-200
HS-200Ⅱ用ドアパッキン
アズワン品番65-8103-60
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ヒルソン・デック簡易カスト HS-200
HS-200Ⅱ用簡易カスト
仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W270×D190×H80mm●取っ手付き アズワン品番65-8103-49
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ヒルソン・デック簡易カスト 150
HE150用簡易カスト
仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W200×D128×H64mm●取っ手付き アズワン品番65-8103-47
1個
23,880 税込26,268
10日以内出荷

ヒルソン・デック角カスト HS-200
HS-200Ⅱ用角カスト
仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W270×D160×H110mm アズワン品番65-8103-42
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ヒルソン・デック丸カスト 12cm
HE150用丸カスト
仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:Φ120×H112mm アズワン品番65-8103-43
1個
8,298 税込9,128
欠品中

ヒルソン・デック収納カゴ 330
HE330用収納カゴ
仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W430×D270×H180mm アズワン品番65-8103-53
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)