カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
- 自動車補修部品(17)
- 制御機器(16)
- 自動車純正部品(9)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- 縫製用品(2)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(365)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- 富士電機(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ホンダ(3)
- 佐文工業所(2)
- ニッサン(2)
- AIS (エイ・アイ・エス)(2)
- onsemi(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- バンドー化学(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sz-a02」の検索結果

隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚当日出荷表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷共通品(デンソー製) Vベルト用 リブベルト仕様はSZA-022MM7主な適合純正品番1A11-18-300・31400-78A41・1A11-18-300A・31400-78A40メーカーマツダ、スズキサービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 40A D107主な適合純正品番1A00-18-300・31400-51F20メーカーマツダ、スズキサービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷共通品(デンソー製) Vベルト用 リブベルト仕様はSZA-022MM5主な適合純正品番31400-78A20・31400-78A30・1A09-18-300A・1A09-18-300・31400-78A00・1A08-18-300・1A08-18-300A・1A07-18-300・31400-78A31・31400-78A21メーカースズキ、マツダサービス分類リサイクル・リビルト
正座椅子(背あり)
AIS (エイ・アイ・エス)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷背もたれ付きで長時間の正座も快適にサポートする正座椅子です。スチール製のしっかりとしたフレームに、クッション性のある座面と背もたれを備え、安定感と座り心地を両立。正座がつらい方やご年配の方にもおすすめのアイテムです。シンプルで落ち着いたデザインは、和室。洋室など、幅広いシーンでご使用いただけます。クッション性のある座面で膝や腰への負担を軽減。スチール製のフレームは、丈夫で安定感抜群!お子様からご年配の方まで立ち座りをサポートします。コンパクト&軽量で持ち運びラクラク。使用しない時は、積み重ねて省スペースにスッキリ収納できます。幅(mm)415質量(kg)1.85色BR高さ(mm)300奥行(mm)285
正座椅子(背あり)×4脚セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥15,980税込¥17,5781セット8日以内出荷背もたれ付きで長時間の正座も快適にサポートする正座椅子の4脚セットです。スチール製のしっかりとしたフレームに、クッション性のある座面と背もたれを備え、安定感と座り心地を両立。正座がつらい方やご年配の方にもおすすめのアイテムです。シンプルで落ち着いたデザインは、和室。洋室など、幅広いシーンでご使用いただけます。クッション性のある座面で膝や腰への負担を軽減。スチール製のフレームは、丈夫で安定感抜群!お子様からご年配の方まで立ち座りをサポートします。コンパクト&軽量で持ち運びラクラク。使用しない時は、積み重ねて省スペースにスッキリ収納できます。幅(mm)415質量(kg)7.4色BR高さ(mm)300奥行(mm)285
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2A
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SZ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20SZ-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.13~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から9日以内出荷不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-10SZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストロークボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
薄形シリンダ CQ2シリーズA3
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ






![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)