カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(849)
- トラック純正部品(95)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(8)
- 切削工具(6)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(840)
- 日野自動車(95)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- 富士電機(4)
- Vesrah(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- CKD(2)
- 制研化学工業(2)
- ノーブランド(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 東海(2)
- オーエスエンジニアリング(1)
- オリンパス(1)
- 京セラ(1)
- コクヨ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sz-z」の検索結果

電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
スマートザイル ジャバラ式
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398税込¥2,6381枚ほか当日出荷工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
ソファ横雑誌架
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷520W450D350H ホワイト色。有効内寸440W×50D 3段。天板・本体ともスチール粉体塗装。脚部:アルミ成形品。材質天板/スチール粉体塗装ホワイト色仕上、本体/スチール粉体塗装ホワイト色仕上、脚/アルミ成型品アルマイト仕上間口(mm)520
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥78,980税込¥86,8781箱(25個)4日以内出荷から102日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
...


















![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994880-260209-02.jpg)