カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)

「sz3a11」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1156件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • サージチェッカー アクソンデータマシン

    サージチェッカー

    アクソンデータマシン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。
    付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
  • ボビンケース BC-DP ヒロセ

    ボビンケース BC-DP

    ヒロセ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 同梱 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129アズワン品番65-7801-16