カテゴリ
- 物流用品(1,207)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
- 制御機器(120)
- メカニカル部品(75)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 建築金物(46)
- 測定用品(40)
- 科学研究・開発用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 切削工具(32)
- バイク部品(29)
- パソコン/周辺機器(27)
- 作業工具(26)
- 研磨材(19)
- 家電(19)
- 電気材料(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 測定関連サービス(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業機械(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,075)
- SMC(247)
- ParkerTAIYO(103)
- 東海キャスター(70)
- TRUSCO(50)
- コガネイ(49)
- omron(オムロン)(43)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
- CKD(18)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- 三菱電機(14)
- ニッセイ(13)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- NAC(長堀工業)(12)
- 佐藤計量器製作所(11)
- 昭和コーポレーション(11)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t-100s」の検索結果

ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
サイレンサー ダクト挿入用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷鉄製の丈夫なストレーナーにタケノコ継手を装備した、給水・排水ホース接続用のゴミ除けストレーナーです。水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどをしっかり捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。タケノコ継手付きのため、ホースへの接続が簡単で、各種給排水設備への取り付けもスムーズに行えます。鉄製ならではの高い耐久性を備えており、屋外での使用や長期間の使用にも適しています。農業用の給水・排水設備をはじめ、水田や畑の灌水設備、スプリンクラー設備、ポンプ吸水口の保護、排水作業、仮設配管など、幅広い用途でご使用いただけます。【主な用途】・農業用給水設備・農業用排水設備・スプリンクラー設備・ポンプ吸水口の保護・排水ホース接続用・各種給水・排水設備・仮設配管設備用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質鉄製
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S
スペーシア¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
瞬間サビとりスプレー
BOLL(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(100mL)当日出荷手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物特性強力
カレンダータイマー
スナオ電気(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から15日以内出荷クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ふんわり清拭タオル
ケニス¥2,198税込¥2,4181組(100本)翌日出荷個包装タイプの丈夫で肌ざわりが柔らかい清拭タオルです。 アルコール製剤や次亜塩素酸水を塗布しての表面清拭き等、感染対策のアイテムとしても活用できます。 予備洗浄やフィールドワーク時での手指の清拭に便利です。成分IPBC PG 塩化ベンザルコニウム 香料 水材質レーヨン ポリエステル寸法(mm)265×280
ペースト研磨剤
TRUSCO¥949税込¥1,0441個(100g)当日出荷手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
光線式アクティブセンサー DA-T100
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から5日以内出荷ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球
タカショー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト)LED100球
ストレートイルミネーション シャインレモネード 100球
タカショー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 レモンイエロー(パステルイエロー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインレモネード(レモンイエロー・ホワイト)LED100球
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
小型ファン用フィルター 粘着タイプ
橋本クロス¥1,498税込¥1,6481袋(10枚)当日出荷粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。用途冷却衣服の電動ファン用フィルターです。工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。材質難燃性ポリエステル、粘着剤色ホワイト直径(Φmm)100風速(m/s)標準:1.5
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応
スタープラチナ¥4,398税込¥4,8381台当日出荷55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070材質鋼ほか幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥10,593税込¥11,6521箱(10ラック×96本)翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)容量(μL)100ケース色黄色機能滅菌済・フィルター付主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペットアズワン品番2-9773-14
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ
INAX(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から5日以内出荷触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。接続口径給水:PJ1/2使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)使用水水道水・中水電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)グリーン購入法適合給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
work time サポートベルト WT-100
コヅチ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷背面 通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。 スライド式ベルト通し(左右 各1ヵ所)。 ベルト通しは約20cmスライド移動します。 50mmまでのベルトに対応。 D管リング付き 中央、左右の5か所 サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)380寸法(cm)13×80×3
セラポシート
TACT(タクト)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2枚)翌々日出荷から5日以内出荷カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。 環境に優しい研磨が出来るゴム砥石両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)を利用して、色々な作業にご使用いただけます。用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取り、鏡面仕上げ
ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥11,682税込¥12,8501箱(10ラック×96本)翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
トリガースプレーボトル
撥水道場¥199税込¥2191個9日以内出荷白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に材質スプレー:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白口径(Φmm)24
...