撥水道場
トリガースプレーボトル
白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(
比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
材質
スプレー:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:遮光白
口径(Φmm)
24
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
吐出量(mL)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756026
WT100S
100、満:113
35
165
噴射:0.65
40
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
79756209
WT300S
300、満:323
53
210
噴射:0.65
55
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
79756629
CT100S
100、満:113
28
158
噴射:0.3
40
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
79756665
NT100S
100、満:113
39
165
噴射:0.3
40
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください