カテゴリ
- 物流用品(1,128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 制御機器(97)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 建築金物(41)
- 切削工具(31)
- バイク部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 作業工具(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(19)
- 研磨材(19)
- 家電(16)
- 電気材料(13)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,075)
- ParkerTAIYO(103)
- TRUSCO(50)
- コガネイ(49)
- omron(オムロン)(42)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
- CKD(17)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- ニッセイ(13)
- NAC(長堀工業)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- 昭和コーポレーション(11)
- 三菱電機(10)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
- 佐藤計量器製作所(7)
- TOTIME(7)
- イスカル(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ユーエイキャスター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-100s」の検索結果

ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻
岩崎製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質ステンレス製
サイレンサー ダクト挿入用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S
スペーシア¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
瞬間サビとりスプレー
BOLL(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(100mL)当日出荷手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物特性強力
カレンダータイマー
スナオ電気(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から15日以内出荷クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ふんわり清拭タオル
ケニス¥2,198税込¥2,4181組(100本)翌日出荷個包装タイプの丈夫で肌ざわりが柔らかい清拭タオルです。 アルコール製剤や次亜塩素酸水を塗布しての表面清拭き等、感染対策のアイテムとしても活用できます。 予備洗浄やフィールドワーク時での手指の清拭に便利です。成分IPBC PG 塩化ベンザルコニウム 香料 水材質レーヨン ポリエステル寸法(mm)265×280
ペースト研磨剤
TRUSCO¥949税込¥1,0441個(100g)当日出荷手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
小型ファン用フィルター 粘着タイプ
橋本クロス¥1,498税込¥1,6481袋(10枚)当日出荷粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。用途冷却衣服の電動ファン用フィルターです。工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。材質難燃性ポリエステル、粘着剤色ホワイト直径(Φmm)100風速(m/s)標準:1.5
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応
スタープラチナ¥4,398税込¥4,8381台当日出荷55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070材質鋼ほか幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
work time サポートベルト WT-100
コヅチ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷背面 通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。 スライド式ベルト通し(左右 各1ヵ所)。 ベルト通しは約20cmスライド移動します。 50mmまでのベルトに対応。 D管リング付き 中央、左右の5か所 サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)380寸法(cm)13×80×3
セラポシート
TACT(タクト)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2枚)翌々日出荷から5日以内出荷カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。 環境に優しい研磨が出来るゴム砥石両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)を利用して、色々な作業にご使用いただけます。用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取り、鏡面仕上げ
トリガースプレーボトル
撥水道場¥199税込¥2191個9日以内出荷白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に材質スプレー:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白口径(Φmm)24
天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT
富士電線工業¥69,980税込¥76,9781巻(10m)4日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
FT型ストッパー
ダイケン¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷レールの任意の位置に取り付けできます。用途車止めとして。材質スチール質量(kg)0.2寸法F(mm)14寸法E(mm)50板厚(mm)3.0
バイヤスコットンホイール
ヤナセ(柳瀬)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。トラスコ品番812-6578回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。回転数(適正)ダイヤルD適合材アルミ・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
蝶番式音ナインSX吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。用途防音排水管音ナイン用 吊バンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×25
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
...