8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5T1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)