13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT15 軸長(mm)123 アズワン品番64-2230-98
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
濃黄 サイズT15 軸長(mm)123 アズワン品番64-2230-90
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
濃黄 サイズT15 軸長(mm)123 アズワン品番64-2231-18
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

。This Kit contains frequently-used parts in building motion mechanisms.。Parts List。4x Link Rod。2x Shaft Connector-4。2x Timing Pulley18T。2x Timing Pulley 62T。2x Timing Pulley 90T。4x Timing Pulley Slice 90T。2x Timing Belt 123T。1x Timing Belt 216T。4x Threaded Shaft 4x31mm。4x Shaft Collar 4mm。10x Flange Bearing 4x8x3mm。24x Screw M4x14。12x Nut M4。8x Headless Screw M3x5。8x Plastic Rivet R4120。16x Plastic Ring 4x7x2
仕様●項目1:教育用キット●項目2:Makeblock Motion Robot Pack - Blue アズワン品番67-0462-59
1個
9,698 税込10,668
33日以内出荷

SHIMANO(シマノ)FC-M371 48X36X26 170mm
スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無
クランク長(mm)170 ブラック
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
規格100X123X2T 部品名称ゴムマルパツキン 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.14MB) 図解NoVSM100-11 薬液配管部品_No.18、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.40、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.8、SSA-α1000 給水ストレーナ部品_No.4、NCD-10ST-1 水配管部品_No.64、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.18、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.49
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 16mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。飽和電圧 = 0.4V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 39mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。コレクタエミッタ電圧 = 30V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

関連キーワード