1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60)
型番T15A61
ローター2mL×24本
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)100~150
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード62970
モデル番号:T-15A
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。収納・持ち運びに便利なビニールパック入り。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。
材質ポリエステル
破断荷重(kN)30
使用荷重(kN)7.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
11日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ドットプリンタ対応のラベルです。
コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。
温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
材質SCS13A
形状チーズ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
31日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
31日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,498
税込¥6,048
31日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
24時間のフレキシブル設定です。
一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。
カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。
材質PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合
寸法(mm)80×42.5×97
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3235-11
タイマー設定誤差±15分/日
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
形状ストレート
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS304
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)CAC406
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)強化ナイロン
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)C3771BE
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
材質PTFE
形状ヘルール
寸法A(mm)34
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ