適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
耐電圧(V/min)AC500
日焼け跡が付きにくい透明タイプです。汚れ付着の発見が容易です。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。
トラスコ品番422-7895
セット内容あご部のみ
色透明
品名あご紐
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50袋)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97855
モデル番号:T-16
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
1箱
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥1,616
税込¥1,778
7日以内出荷
1個
¥4,272
税込¥4,699
7日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
色カーボン
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。
トラスコ品番530-2921
適合機種162V-SD-V2-W3-J専用
材質ポリプロピレン(PP)
種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥489
税込¥538
当日出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
色カーボン
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されています。バックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
1個
¥2,591
税込¥2,850
7日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700
材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
色カーボン
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
色カーボン(ロゴ:ホワイト)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
¥414
税込¥455
7日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
1個
¥1,188
税込¥1,307
7日以内出荷
材質OPP
寸法(mm)0.03×160×220+40
1袋(1袋)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプ
セット内容2個入り
消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3
全光束(Lm)1440
定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)
電源電圧(V)12
色温度(K)6000
LED12チップ
極性フリー
明るさ(Lm)440(実測値)
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T16
質量(g)5(1個あたり)
定格12V/3W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約660(2個分)
1パック(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
仕上上下ヒートカット
表示内容月極駐車場空有り
外形寸法(横×縦)(mm)600×1800
チチ上部3、左5
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーEPSON
適合LP-S9000/S9000E/S9000P/S9000P2/S9000PS
種別純正品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
用途日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプT16
口金その他
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
W25
L25
H18
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
H19
W116
MM12×1.75-40L
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110
W25
L24
H18
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
H19
W116
MM8×1.25-40L
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ