カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 農業機械(26)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自転車部品(5)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-26e」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • スペース球T26 E26 20Wクリア オーム電機

    スペース球T26 E26 20Wクリア

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    形状T-26定格110V-20W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)26×60仕上クリア
  • 金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質規格1種表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 T形 E26 7W オーム電機

    LED電球 T形 E26 7W

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
    全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)7口金E26定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)126.7光色電球色定格入力電流(mA)130
  • ミシン球E26クリア 旭光電機工業

    ミシン球E26クリア

    旭光電機工業
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    サイズ全長60mm×径26mm定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)2000仕上クリア
  • LED電球 T形 E26 4W オーム電機

    LED電球 T形 E26 4W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
    全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3光色昼光色定格入力電流(mA)82
  • LED電球 T形 E26 5W オーム電機

    LED電球 T形 E26 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
    全長(mm)104質量(g)74定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光色電球色定格入力電流(mA)84
  • LED電球 T2 E26口金 CCT Aqara(アカラ)

    LED電球 T2 E26口金 CCT

    Aqara(アカラ)
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気用品安全法(本体):適合エコロジー商品省エネ
  • 高耐縞カバー分割用補強 カナフジ電工

    高耐縞カバー分割用補強

    カナフジ電工
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • 口金変換用 E26→E17T 東西電気産業

    口金変換用 E26→E17T

    東西電気産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A250V
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    909税込1,000
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T9

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    ★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 T2 E26口金 RGB+CCT Aqara(アカラ)

    LED電球 T2 E26口金 RGB+CCT

    Aqara(アカラ)
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気用品安全法(本体):適合エコロジー商品省エネ
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業

    E26ーE17T変換アダプター筒形

    旭光電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
  • T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 100W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 40W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業

    E26ーE17T変換アダプター筒形

    旭光電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)49(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T8

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
  • シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110Tミラー定格110V-40W口金E26直径(mm)60
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    仕様密閉器具対応電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101口金E26定格寿命(時間)20000電球形状一般球保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
  • LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球 公衆浴場対応シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
    用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。