カテゴリ

  • メカニカル部品(4,033)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,801)
  • 物流用品(617)
  • ねじ・ボルト・釘(602)
  • 制御機器(526)
  • 自動車純正部品(446)
  • 機構部品(439)
  • 配管・水廻り設備部材(405)
  • FA担当者のオススメ新商品(398)
  • 農業機械(279)
  • 油圧機器・油圧ホース(261)
  • パソコン/周辺機器(208)
  • 切削工具(180)
  • 建築金物(162)
  • バイク純正部品(136)
  • 作業工具(114)
  • バイク部品(104)
  • オフィス家具(100)
  • 測定用品(83)
  • 自動車補修部品(83)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(73)
  • 電気材料(72)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 家電(53)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 保管用品(44)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 防犯用品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 清掃用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 自転車部品(15)
  • 電動工具(15)
  • 住設機器(13)
  • 安全用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 医療(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 作業服(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 安全標識(7)
  • 縫製用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全保護具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 溶接用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 完成車(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「t-3 b」の検索結果

11,456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
VN型コンテナ TRUSCOVN型コンテナTRUSCO(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウパーツボックスコンテナ 縦横連結可能モノタロウ(21件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
パーツボックス モノタロウパーツボックスモノタロウ(467件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(486件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
ハンガーラックコンテナー HL-10 サンコー(三甲)ハンガーラックコンテナー HL-10サンコー(三甲)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ用フタ クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌々日出荷
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(289件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
スケルトンカラーコンテナ セキスイスケルトンカラーコンテナセキスイ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
ターミナル T-3 サトーパーツターミナル T-3サトーパーツ(4件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
小型コンテナー アズワン小型コンテナーアズワン(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷
T-3用ベース Peacock(尾崎製作所)T-3用ベースPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3A) インチ:3/8 x 1/4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B32) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B32)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(32) ミリ:8 x 6
サンテナーB#23T-3 サンコー(三甲)サンテナーB#23T-3サンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB23T3BLL材質PP有効内寸(mm)493×348×60外寸(mm)545×390×75内寸(mm)500×355×66フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])34.9(3560)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B23T-2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B31SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T3B33SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(33) ミリ:6 x 4
セル作業台昇降機付 SPSーTー3B スペーシアセル作業台昇降機付 SPSーTー3Bスペーシア
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)トラスコ品番460-1416種別組立式材質AAS樹脂キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個天板寸法(mm)750×600作業床高さ(m)748~978天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
スピーディブロック 引型 SPEEDY Bスピーディブロック 引型SPEEDY B
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
8847 簡易型トルクレンチキット SUPER B8847 簡易型トルクレンチキットSUPER B
859税込945
1個
4日以内出荷
Torque range:3~10 Nm.。Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
15点携帯工具セット SUPER B15点携帯工具セットSUPER B
2,998税込3,298
1個
当日出荷
15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型SPEEDY B
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
セル作業台テーブル昇降機付SPDーTー3B 静電黒色仕様 スペーシアセル作業台テーブル昇降機付SPDーTー3B 静電黒色仕様スペーシア
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)トラスコ品番460-1254種別組立式材質ABS樹脂(導電ブラック)キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個天板寸法(mm)750×600作業床高さ(m)748~978表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付B-EAR
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75ケーブル長(cm)100
14点携帯工具セット SUPER B14点携帯工具セットSUPER B
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
8841 トルクレンチキット SUPER B8841 トルクレンチキットSUPER B
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
W/ bits H3/4/5/6mm, T25, PH2
8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット SUPER B8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビットSUPER B
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
時計回り、反時計回りの両方向対応。4/5/6Nm設定可能
用途六角レンチ3/4/5/6mm、PH2、T25、60mmマグネット式エクステンション付属
9in1折りたたみツール SUPER B9in1折りたたみツールSUPER B
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
2.5/3/4/5/6/8mm 六角レンチ。3.2mmスポークレンチ。+ドライバー、T25
BULB COMP B T3   39207MCA003 ホンダBULB COMP B T3 39207MCA003ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
BULB COMP B T3   35201MCA003 ホンダBULB COMP B T3 35201MCA003ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
(B0T3)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(B0T3)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(492件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)販売区分業務用
ステンレス作業台3段タイプ 高昇ステンレス作業台3段タイプ高昇(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
GASKET KIT B   061B1165T03 ホンダGASKET KIT B 061B1165T03ホンダ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ギア 3 (49T) 3B4-15515-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア 3 (49T) 3B4-15515-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
シム T=3.00 12037-021 Kawasakiシム T=3.00 12037-021Kawasaki
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
代表車種KL600-B1
...