カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- 物流用品(4)
- 保管用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(5)
- KTC(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 金沢車輌(3)
- KEIBA(2)
- 椿本チエイン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オーム電機(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 栃木屋(1)
- ミヤコ自動車(1)
- TOTO(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- サンゲツ(1)
- イトーキ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-305s」の検索結果

(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥629税込¥6921個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
カーペットタイル NT350 裏面のり付
サンゲツ¥1,498税込¥1,6481セット(2枚組)当日出荷から3日以内出荷原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
ヘキサゴンビットソケット
KTC¥759税込¥8351個当日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ラジオペンチ
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプ。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ先端先細寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
トクマルチップソー鉄専用
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781枚当日出荷超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬刃数60質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.0外径(mm)305穴径(mm)25.4切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764
ローラテーブル RT形(直線搬送用)
椿本チエイン¥889税込¥9781リンク9日以内出荷から27日以内出荷仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM
ノーパンククッションタイヤ付スチール台車
金沢車輌¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。種別3段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)240
大型静音スチール3段台車
金沢車輌¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。ピッキング等の作業に便利な3段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様キャスター固定×2個、自在×2個RoHS指令(10物質対応)対応
ローラテーブル ST形(直線搬送用)
椿本チエイン¥1,098税込¥1,2081リンク9日以内出荷から32日以内出荷形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
大型静音スチール3段台車 フットブレーキ付
金沢車輌¥63,980税込¥70,3781台11日以内出荷頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な3段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)
TOTO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6766材質扉窓:アクリル質量(kg)57.8色透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N 36個最大積載量(kg)180荷姿完成品均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース L型 両開き扉 引出30個 NG
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6774材質扉窓:アクリル質量(kg)56.6色ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せML-1N(NG) 24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
【レンタル】分光放射照度計(校正書付)
コニカミノルタセンシング¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D)質量(g)350電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒インターフェースUSB2.0測定波長360~780nm
スケルトンバケット
NAKATAKI¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
サージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥299,800税込¥329,7801袋(10個)7日以内出荷仕様●最大定格電圧:100 → 230 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●最大サージ電流:10kA●シリーズ:BLT-T2-1S-305-UTアズワン品番65-7176-32
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M12X1.252シユ図解NoDB-S320-2C 背負枠部品_No.14、MBS2402-1 背負枠部品_No.17、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.17、DB-S260-1C 背負枠部品_No.14、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.20、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.17、MBS2600 背負枠部品_No.14、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.17、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、DB-S320-1C 背負枠部品_No.14、MBS320-3F 背負枠部品_No.14、MBS320-2T 背負枠部品_No.14、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.8、ADS26AS 本体(背負枠)部品 コガタ6カクナット_No.17、MBS268 エンジン ハンドルなど