カテゴリ

  • 測定用品(2,298)
  • 切削工具(2,240)
  • 農業機械(1,789)
  • ねじ・ボルト・釘(1,332)
  • 制御機器(1,320)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,198)
  • 作業工具(1,075)
  • 物流用品(897)
  • 配管・水廻り設備部材(857)
  • パソコン/周辺機器(757)
  • バイク部品(748)
  • メカニカル部品(641)
  • 油圧機器・油圧ホース(641)
  • 機構部品(630)
  • 建築金物(565)
  • 空調・照明・電設資材(520)
  • オフィス家具(512)
  • FA担当者のオススメ新商品(509)
  • トラック用品・パーツ(447)
  • 電気材料(311)
  • 自動車補修部品(222)
  • 防犯用品(213)
  • 作業服(195)
  • 自転車部品(175)
  • 科学研究・開発用品(166)
  • 事務用品(164)
  • 船舶用品・漁業資材(158)
  • 建材・エクステリア(128)
  • 店舗什器・備品(119)
  • 電動工具(112)
  • 溶接用品(104)
  • 清掃用品(103)
  • 整備工具・収納(98)
  • 家電(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • 厨房用品(78)
  • 研磨材(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
  • カー用品(68)
  • 学童・教育用品(67)
  • フォークリフト・産機・建機用品(66)
  • 卓上消耗品(62)
  • 安全用品(62)
  • 保管用品(61)
  • トラック輸送・安全用品(57)
  • 医療(56)
  • テープ(55)
  • 鈑金・塗装(52)
  • 梱包用品(48)
  • バッテリー・電装(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 空圧工具(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 安全標識(38)
  • 介護用品(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(32)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 住設機器(30)
  • 日用品(29)
  • 安全保護具(28)
  • 縫製用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 接着剤・補修材(19)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 防災用品(14)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • マスク(12)
  • 手袋(12)
  • 農具(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 塗料(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 救急・衛生(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「t-4」の検索結果

関連キーワード
22,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・溶接安全靴 T-4 ドンケル

    耐熱・溶接安全靴 T-4

    ドンケル
    6,998税込7,698
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
    用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ミドルカット質量(g)1120(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1000(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴
  • T-4 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-4 ファンネル オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。
    適合サイズ(Φmm)92適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-4
  • T 4x50mm [Hexlobe]ドライバー エスコ

    T 4x50mm [Hexlobe]ドライバー

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KG-4種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ベンディング3t・4t用 Ass'y 日東工器

    ベンディング3t・4t用 Ass'y

    日東工器
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途ベンド仕様上刃・下刃セット
  • T型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型4点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5B/RG5X/RG5S4/RG5×4/RG6B/RG6S4/RG6×4
  • タイヤドーリー 2t~4t HASCO

    タイヤドーリー 2t~4t

    HASCO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
    質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
  • T-4 チューニングチューブ カツイチ

    T-4 チューニングチューブ

    カツイチ
    219税込241
    1枚(80cm)
    8日以内出荷
    ジグヘッドやジグフックのシャンク部に装着することで、ワームキーパーとしての効果を発揮する熱収縮チューブです。ライトゲームで使用するような細軸フックから、オフショア用の太軸フックまで、幅広いジャンルの釣りとハリ線径に対応します。その他、ライトジギング用アシストフックのチモト保護などにも有効です。収縮率、約50%(太さ比)の熱収縮式チューブ。内径0.8mm~3mmの細かなラインナップであらゆるフックをカバー。※ライターを使用する場合は火を直接、長時間当てないようにご注意ください。チューブが溶ける恐れがあります。※熱を加える場合はやけどや火事に十分ご注意のうえ、ハリが熱くなりやすいので、プライヤーやバイスでの固定を推奨します。
    用途釣り、針
  • T-4 チューニングチューブ カツイチ

    T-4 チューニングチューブ

    カツイチ
    219税込241
    1枚(80cm)
    8日以内出荷
    ジグヘッドやジグフックのシャンク部に装着することで、ワームキーパーとしての効果を発揮する熱収縮チューブです。ライトゲームで使用するような細軸フックから、オフショア用の太軸フックまで、幅広いジャンルの釣りとハリ線径に対応します。その他、ライトジギング用アシストフックのチモト保護などにも有効です。収縮率、約50%(太さ比)の熱収縮式チューブ。内径0.8mm~3mmの細かなラインナップであらゆるフックをカバー。※ライターを使用する場合は火を直接、長時間当てないようにご注意ください。チューブが溶ける恐れがあります。※熱を加える場合はやけどや火事に十分ご注意のうえ、ハリが熱くなりやすいので、プライヤーやバイスでの固定を推奨します。
    用途釣り、針
  • T-4 チューニングチューブ カツイチ

    T-4 チューニングチューブ

    カツイチ
    219税込241
    1枚(1m)
    8日以内出荷
    ジグヘッドやジグフックのシャンク部に装着することで、ワームキーパーとしての効果を発揮する熱収縮チューブです。ライトゲームで使用するような細軸フックから、オフショア用の太軸フックまで、幅広いジャンルの釣りとハリ線径に対応します。その他、ライトジギング用アシストフックのチモト保護などにも有効です。収縮率、約50%(太さ比)の熱収縮式チューブ。内径0.8mm~3mmの細かなラインナップであらゆるフックをカバー。※ライターを使用する場合は火を直接、長時間当てないようにご注意ください。チューブが溶ける恐れがあります。※熱を加える場合はやけどや火事に十分ご注意のうえ、ハリが熱くなりやすいので、プライヤーやバイスでの固定を推奨します。
    用途釣り、針
  • T-4 チューニングチューブ カツイチ

    T-4 チューニングチューブ

    カツイチ
    219税込241
    1枚(80cm)
    8日以内出荷
    ジグヘッドやジグフックのシャンク部に装着することで、ワームキーパーとしての効果を発揮する熱収縮チューブです。ライトゲームで使用するような細軸フックから、オフショア用の太軸フックまで、幅広いジャンルの釣りとハリ線径に対応します。その他、ライトジギング用アシストフックのチモト保護などにも有効です。収縮率、約50%(太さ比)の熱収縮式チューブ。内径0.8mm~3mmの細かなラインナップであらゆるフックをカバー。※ライターを使用する場合は火を直接、長時間当てないようにご注意ください。チューブが溶ける恐れがあります。※熱を加える場合はやけどや火事に十分ご注意のうえ、ハリが熱くなりやすいので、プライヤーやバイスでの固定を推奨します。
    用途釣り、針
  • T-4 チューニングチューブ カツイチ

    T-4 チューニングチューブ

    カツイチ
    219税込241
    1枚(1m)
    8日以内出荷
    ジグヘッドやジグフックのシャンク部に装着することで、ワームキーパーとしての効果を発揮する熱収縮チューブです。ライトゲームで使用するような細軸フックから、オフショア用の太軸フックまで、幅広いジャンルの釣りとハリ線径に対応します。その他、ライトジギング用アシストフックのチモト保護などにも有効です。収縮率、約50%(太さ比)の熱収縮式チューブ。内径0.8mm~3mmの細かなラインナップであらゆるフックをカバー。※ライターを使用する場合は火を直接、長時間当てないようにご注意ください。チューブが溶ける恐れがあります。※熱を加える場合はやけどや火事に十分ご注意のうえ、ハリが熱くなりやすいので、プライヤーやバイスでの固定を推奨します。
    用途釣り、針
  • 汎用スリンガープーラー 2t~4t HASCO

    汎用スリンガープーラー 2t~4t

    HASCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途2~4ton用対応トラック:2t~4t適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
  • ミニモ ホルダー t=4mm ミニター

    ミニモ ホルダー t=4mm

    ミニター
    3,898税込4,288
    1袋(2本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9484質量(g)24ねじ径(mm)6有効長(mm)18
  • T-4 チューニングチューブ カツイチ

    T-4 チューニングチューブ

    カツイチ
    219税込241
    1枚(1m)
    8日以内出荷
    ジグヘッドやジグフックのシャンク部に装着することで、ワームキーパーとしての効果を発揮する熱収縮チューブです。ライトゲームで使用するような細軸フックから、オフショア用の太軸フックまで、幅広いジャンルの釣りとハリ線径に対応します。その他、ライトジギング用アシストフックのチモト保護などにも有効です。収縮率、約50%(太さ比)の熱収縮式チューブ。内径0.8mm~3mmの細かなラインナップであらゆるフックをカバー。※ライターを使用する場合は火を直接、長時間当てないようにご注意ください。チューブが溶ける恐れがあります。※熱を加える場合はやけどや火事に十分ご注意のうえ、ハリが熱くなりやすいので、プライヤーやバイスでの固定を推奨します。
    用途釣り、針
  • 単管シート 作業通路 T-004 昭和商会

    単管シート 作業通路 T-004

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    5日以内出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容作業通路取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    「GPE-2500-4T」は、各ポートが2.5Gbps有線LANに対応し、デスクトップパソコンのPCIeバスに装着することで、チーミング(ボンディング)による高速化や冗長性向上、ネットワークのセグメント分けなどに利用できるPCIeバス対応 2.5GBASE-T 4ポートLANアダプターです。 消費電力世界最小チップ採用、2.5Gbps LANの発熱を抑え安定動作を実現します。 チーミング(ボンディング)、LAGによるネットワークの高速化、冗長性の向上 各ポートに世界最小の消費電力を実現したRealtek RTL8125Bを採用 PCI Express x4バスに対応 取扱説明書は日本語、Windows 11に対応した最新ドライバーのダウンロードも日本語で可能 電磁波障害を起こさないVCCI(Class B)認証取得
    仕様Wake on LAN:非対応、イーサネットコントローラー:Realtek RTL8125B×4、PCI Expressブリッジコントローラー:ASMedia ASM1806セット内容GPE-2500-4T(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約78(ブラケット除く)ポート数RJ45ポート×4消費電力(W)最大7適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022、Linux Kernel 5.6まで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111×19×69(ブラケット除く)インターフェースPCI Express 2.1 ×4LED色LINK:緑、ACT:オレンジ保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:90%以下(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:90%以下(結露なきこと)取得規格VCCI(Class B)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
  • T-4 DⅢ仕掛入 タカ産業

    T-4 DⅢ仕掛入

    タカ産業
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    *仕切ポケットがジップロックタイプのため水が入りにくい。 *仕切りポケット10枚入り。
    材質PVCブラックorブルー
  • ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用) HASCO

    ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用)

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
  • RGヘットバンドT型4点固定式 IKURATOOLS(育良精機)

    RGヘットバンドT型4点固定式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番677-5020適合本体ISK-RG5S/5B/5S4/5X4/6B/6X/6S4/6X4/TP2W縦(mm)100横(mm)250
  • Intel X710-T4L 10GBASE-T 4P PCIe アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Intel X710-T4L 10GBASE-T 4P PCIe アダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●LANポートタイプ:RJ45●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為インターフェースPCI-Express 3.0 x8通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA U9 TRF(T)-4.KNCY DT25~28 ST MIWA

    MIWA U9 TRF(T)-4.KNCY DT25~28 ST

    MIWA
    6,698税込7,368
    1組(2個)
    5日以内出荷
    タイプ両面シリンダー キー3本付適合扉厚(mm)25~28グリーン購入法適合
  • キャップパッキン(t4ゴム) 山本製作所

    キャップパッキン(t4ゴム)

    山本製作所
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    消耗品のキャップパッキンです。
    適合SB/HB/LB/450B/550B/650B用トラスコ品番654-4689危険物の類別非危険物
  • GPE-XGT-4I  PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-4I PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 182(ブラケット除く)外形寸法(mm)160×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約28.9インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×4
  • MIWA U9 TRF(T)-4.KNCY DT33~41 ST MIWA

    MIWA U9 TRF(T)-4.KNCY DT33~41 ST

    MIWA
    6,698税込7,368
    1組(2個)
    5日以内出荷
    タイプ両面シリンダー キー3本付適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • 横つりクランプ VA-1t(4-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-1t(4-30)

    イーグルクランプ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
  • フライス スクエアT4インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    仕様SECO インサート LOEX1207 MD13RoHS指令(10物質対応)対応
  • T4-0122 OTTO CONTROLS

    T4-0122

    OTTO CONTROLS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶

    マークテック
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4154種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25) イーグルクランプ

    形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25)

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適なクランプです。
    用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6139材質高抗張力鋼質量(kg)7使用荷重(kg)200~1000
  • 横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ

    イーグルクランプ
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9810質量(kg)5.3寸法L(mm)134寸法H(mm)191基本使用荷重(t)0.24~1.2寸法D(mm)27寸法H2(mm)65最大使用荷重(t)1.2
  • 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2 Intel(インテル)

    Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2

    Intel(インテル)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ポート数QuadブラケットLow Profile and Full Height対応機種Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 8、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP Professional、Linux Stable Kernel version 3.x、2.6、x、Red Hat Enterprise Linux 5、6、SUSE Linux Enterprise Server 10、11、FreeBSD 9、VMware ESX/ESXi速度5 GT/sケーブルCopperスロットx4 Laneコントローラー型式Intel I350
  • イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G-1.2t(4-25)強力タイプ

    イーグルクランプ
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9351材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)5.2寸法L(mm)128寸法H(mm)275寸法D(mm)25寸法H2(mm)65最大使用荷重(kg)1200
  • NPS-3-GY-T4 ITT CANNON

    NPS-3-GY-T4

    ITT CANNON
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS-2-BK-T4 ITT CANNON

    NPS-2-BK-T4

    ITT CANNON
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5x/3xW2-LFR491 Powering LF W2T 4arms RIDEA

    5x/3xW2-LFR491 Powering LF W2T 4arms

    RIDEA
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 剛性を落とすことなく軽量化を実現するとともに、空気抵抗も低減するRIDEA独自のエアロデザイン「Lami-Flow(ラミフロー)」を採用。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ R9100)。 リア対応スピード : 9~11S。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • 5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms RIDEA

    5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms

    RIDEA
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様 プロアスリートおよび上級者向け(W4T) タイムトライアル競技やトライアスロン競技など、絶対に勝ちたいレースに 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
  • 46/36W2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms RIDEA

    46/36W2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms

    RIDEA
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ 9000 / 6800 / 5800)。 リア対応スピード : 9~11S。
    材質アルミニウム(AL7075)質量(g)132タイプ46T/36T
  • 5x/3xW3-LFR491 Powering LF W3T 4arms RIDEA

    5x/3xW3-LFR491 Powering LF W3T 4arms

    RIDEA
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 剛性を落とすことなく軽量化を実現するとともに、空気抵抗も低減するRIDEA独自のエアロデザイン「Lami-Flow(ラミフロー)」を採用。 上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ R9100)。 リア対応スピード : 9~11S。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • NPS-N-BL-T4 ITT CANNON

    NPS-N-BL-T4

    ITT CANNON
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...